- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 極東のおすすめ人気ランキング
極東のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新1,120件の「極東」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス屋道具」、「非導電メジャー」、「絶縁コンベックス」などの商品も取り扱っております。
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55厚さ(mm)7
先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
全長(mm)100
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入隅のサンディングができます。クッション材付きでなめらかサンディングができます。裏面はマジックテープ付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
KLASS(クラス/旧:極東産機)ホゴマット
材質にはポリエチレンフィルムにポリエチレン発泡体を使用しています。紙同様に扱い易く、裏面はクッション材付で、床等を小石・砂等からの擦り傷から守ります。
床・廊下・階段の養生に適しています。
1巻長さ(m)30幅(mm)1000厚さ(mm)2
1巻
¥4,698税込¥5,168
4日以内出荷
掃除用流しや小さなシンクにすっぽり入る、水汲みに適した角型バケツです。
糊箱の洗浄などにも便利です。
容量(L)17色ブルータイプ角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×279×292
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)ミニ鉄三四郎
GL工法にも対応したボードアンカーです。
先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。
直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~4
1パック(100本)
¥18,000税込¥19,800
5日以内出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)先鉄三ぶ六くん
GL工法にも対応したボードアンカーです。
先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。
直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~6
特殊合金採用!高性能シールドバッテリー 一定期間のみ使用のプレジャーボートなどに最適です。デルファイ社が、極東、アジア地区製造供給拠点として1985年韓国工場(デルコアコーポレーション)を合弁会社として設立されました。メーカーは、この工場から十数年に亘りデルコ、デルファイフリーダムバッテリーを取り扱ってきた実績、経験を活かしPBヘキサバッテリー(デルコア製)の取組みを致しました。高始動性能 極板形状(エキスパンド方式)を採用した事により集電効果を高め、超微細のペーストを使用することによりパワーをより一層高めています。自己放電特性 カルシュウム特殊合金採用により自己放電(自然放電)が極めて低く抑えられています。補水不要 カルシュウム特殊合金の採用により全く補水の必要が無い密閉型バッテリーです。また、カバー内に特殊空間を設け充放電時に発生するガスを流動させ水分に還元される構造になっております。一定以上のガス発生時は、特殊フィルターを通し排気いたします。長寿命 カルシュウム特殊合金、超微細ペースト採用により充電放電時のペーストダメージが極めて少ない。また、寿命末期まで補水不要の為、液枯れでの早期寿命を回避しております。(自動車電装部品の故障により過充電状態になった場合は回避できません。)
仕様5時間率容量(A):135h質量(kg)42.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)507×213×237
1式
¥26,980税込¥29,678
6日以内出荷
1パック(5000本)
¥2,298税込¥2,528
5日以内出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)トレッドミル用ジムパッド
トレッドミル(ランニングマシン)の振動を軽減ししますマシンの足元に敷くだけなので特別な工事は不要です。
寸法(mm)後方用:幅180×奥行180、厚み40共通寸法(幅W×奥行D)(mm)前方用:210×360アズワン品番68-5060-63
1組
¥62,980税込¥69,278
5日以内出荷
ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接標準塗布量約65m/本
1個(132g)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)豆ヘラ ステンレス0.6
柄に樹脂と木材を加熱圧縮した積層強化木を使用し、耐水・耐腐食性に優れています。
ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
厚さ(mm)0.6
KLASS(クラス/旧:極東産機)サスペンダー
4点吊りのサスペンダーです。
サポーターを取り付ければ腰への負担が軽減できます。
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)サンダーポーチ
予備ペーパーも入れられるサンダー腰袋です。
適合PCサンダー(13-7062~13-7065、13-7068)。ハイピッチファイル(13-7078、13-7079)。ピッタリサンダー(12-7036、13-7023)寸法(縦×横×高さ)(mm)80×140×270
1個
¥3,100税込¥3,410
5日以内出荷
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
1個
¥269税込¥296
当日出荷
錆びに強く、耐久性があり、印付け、けがき作業に適しています。
施工時は多方面に使用でき便利です。
材質(先端)ハイステンレス
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)MK-Ⅱ 25
滑らかなテープ引き込みを実現。
使う人にやさしい安全・計量設計。
ブレーキロック、ベルトクリップ付。
トラスコ品番810-9807質量(g)382テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5寸法(m)7.5
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
1枚
¥1,598税込¥1,758
12日以内出荷