- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 樋 桝のおすすめ人気ランキング
樋 桝のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新64件の「樋 桝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨とゆ」、「小型 雨樋」、「集水器」などの商品も取り扱っております。
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
カネソウ鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋
鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた寸法t(mm)12寸法F(mm)14寸法D(mm)160寸法E(mm)27.5寸法B(mm)140寸法C(mm)R70寸法T(mm)15適合荷重歩行用
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12