- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 標準板のおすすめ人気ランキング
標準板のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新2,316件の「標準板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ測定 三針」、「膜厚計 標準板」、「標準片」などの商品も取り扱っております。
ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)100サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
測定器検査用ブロックゲージです。
測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷