ホットプレート(NINOS)のレビュー

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
対象商品 : 51177884
2023-09-06
用途: フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社 様(製造業)
90℃の加温に使っています。火を使わないので火災の心配なく現場で使用しています。
対象商品 : 51177866
2020-09-15
用途: 調整できない初期不良やコンセント入れただけでショートする
個人のお客様
1台目:初期不良で、温度調整できない=メーカー交換直送
2台目:メーカー交換品、絶縁不良でショート発生し屋内電源ブレーカー落ちる
2~3回の使用で、使えなくなり困ってるおります。
また、修理依頼返答までに3週間、そこから修理に2週間かかるので5週間の修理期間はあまりのも長すぎます。
また、メーカーと直接の初期交換履歴が残ってない情報管理がなされていない。
機械ですので、故障は仕方ないにしても不具合が発生するのが早く、修理を短期間で実施して欲しいです。