- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- 横幕のおすすめ人気ランキング
横幕のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新343件の「横幕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横断幕」、「三方幕」、「大型横幕」などの商品も取り扱っております。
ユニット横幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。材質/仕上ターポリン質量(g)450セット内容50cm紐×6本取付け方法穴6ヵ所縦(mm)450横(mm)1800ハトメ内径(Φmm)10
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
4隅にハトメ穴が付いていますので、簡単に使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)形状横断幕寸法(縦×横)(mm)450×1500取付方式垂れ幕
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
グリーンクロス簡単テント 専用横幕
簡単テント(別売)に取り付ける事が可能です。幕で3辺を囲う事ができます。
用途簡単テントに幕を取り付けて使用する時に。質量(kg)1枚:約1色ブルー高さ(mm)2200間口(mm)2920取付け方法ベロクロ・ファスナー材質(天幕)ポリエステル適合用途日よけ用
1セット(3枚)
¥21,980税込¥24,178
5日以内出荷
耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕材質ターポリン仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
ユニット横幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。材質ターポリン付属品50cm紐×6本質量(g)450寸法(縦×横)(mm)450×1800ハトメ内径(Φmm)10
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。色ホワイト厚さ(mm)0.25仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm。引裂伸度:縦103.3N、横63.3N形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎ハトメアルミハトメ