横掛金のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
103件の「横掛金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「閂錠」、「かんぬき扉」、「かんぬき 鍵」などの商品も取り扱っております。
ユニクロ 横掛金 APLUS(クマモト)ランキング1位
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)ランキング2位
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷

横掛金 SYS(シブタニ)ランキング3位
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ステンレス ニュー横掛金 APLUS(クマモト)ランキング4位
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898税込5,388
当日出荷

ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ランキング5位
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
1本
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス横掛金
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷

一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。呼称120寸法A(mm)120寸法B(mm)46寸法C(mm)78寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法F(mm)Φ12寸法P1(mm)6トラスコ品番432-4293ストローク(mm)5~37寸法t(mm)3寸法G(mm)Φ10
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ジョー・プリンス竹下横掛金
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
当日出荷

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質SS41・SPCC仕上クロメート
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
1個
949税込1,044
当日出荷