正直台のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
94件の「正直台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 ブロック」、「コンクリートブロック 薄型」、「バイト 敷板 旋盤」などの商品も取り扱っております。
パラレルブロック VERTEX(バーテックス)ランキング1位
1組(2個)
5,098税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

精密パラレルブロック ナベヤランキング2位
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高34mm×長150mm フジツールランキング3位
1個ほか
24,980税込27,478
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薄型パラレルブロック ナベヤランキング4位
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付寸法C(mm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980税込21,978
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

基準座(丸型) ナベヤランキング5位
材質SCM420C(並目)M8×1.25表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番437-9594セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚材質/仕上スチール(S45C)質量(kg)11.6硬度HRC45前後寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980税込52,778
当日出荷


バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100質量(kg)1.1直角度(mm)±0.005平行度(mm)±0.003/100セット数5組高さ精度(mm)±0.005
1セット
99,980税込109,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(241種類の商品があります)

1個
6,398税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±3
1組(2個)
53,980税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ニューストロング販売スチールパラレル
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
1個
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
2,098税込2,308
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)


卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質SS材表面処理黒染め平行度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420質量(g)615寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)38(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH48
1個
5,298税込5,828
4日以内出荷

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420質量(g)495寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)31(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH40
1個
5,298税込5,828
4日以内出荷