- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 歯科のおすすめ人気ランキング
歯科のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新832件の「歯科」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯医者 道具」、「粉塵除去装置」、「歯科用 シリコン」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス寸法(mm)155アズワン品番8-1021-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077松吉医科器械コード02-4115-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,049税込¥1,154
当日出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など容量(L)(バケット)6.5出力(kW)0.4最大風量(m3/min)6騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)63.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸引温度(℃)(最高)40
DANNO(ダンノ)ティースガード(マウスピース)
歯科技工士が開発した、野球用マウスピース。着けたまま会話や水が飲める。奥歯の保護・集中力アップ・瞬発力・体軸安定
1個
¥1,898税込¥2,088
5日以内出荷
新感触耳かき!耳穴のサイズ、耳垢の種類を選ばない2ヘッドタイプ。ペン型なので携帯にも便利。先端の形が異なる2種類(6mm・4mm)の耳かき棒をセットにした新感触耳かき。2タイプの先端形状によりそれぞれ違った使い心地の良さを提供できます。6mmのタイプは160本の鍵状の極細ブラシが付いており、汚れをかき出しやすく粉状の汚れもしっかりキャッチ。1本1本の毛先が柔らかく使い心地もとてもソフト。4mmのタイプは先端が中空で柔らかく、耳穴の形にやさしくフィット。従来の耳かき感覚で汚れをしっかりかき出します。サイズも小さめでお子様への使用も可能です。組み立ててキャップを閉めれば1本のペン形状になり清潔に携帯ができます。耳垢が付着する先端部分には抗菌樹脂を使用。さらに丸ごと水洗い可能ですのでいつでも清潔にご使用いただけます。
マルマンH&BアクアOraプラチナ
20代から始める効果的な歯周病対策をこれ1本で。アクアオーラプラチナは「磨き力×歯茎マッサージ」にこだわり抜いた商品です。point1:コシのある先端濃密毛(先端毛0.12mm)で奥歯までしっかり磨ける。point2:やわらか極上濃密毛(白色毛:0.1mm)で歯茎のマッサージはもちろん歯ブラシ両面で舌ケアもできる。point3:毛に銀イオン(Ag+)を配合しいつでも清潔にご使用いただけます。
材質本体/PP・グリップ、ヘッド裏側/TPE、ブラシ/飽和ポリエルテルアズワン品番60-3308-05
1個
¥599税込¥659
12日以内出荷
マスクを一時保管する衛生的な使い捨てケースです。
お使いのマスクの置き場所にお困りでないですか。マスクケースで、マスクエチケット。
お客様との商談時やお友達とのお食事。はずしたマスクをさりげなく、マスクケースにはさんでハンドバックやスーツの内ポケットに。
マスクケースの内側は抗菌加工
抗菌プラスにおわなインキを使用。インキ臭を抑えた印刷です。
用途居酒屋やファミリーレストラン、ホテルや結婚式場、美容室や理髪店、病院や歯科医院、喫煙所で。材質紙寸法(mm)約109×210アズワン品番65-0356-16
1パック(100枚)
¥699税込¥769
当日出荷
1個
¥899税込¥989
当日出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]超小型高圧集塵機 VF-2S
24時間連続運転可能
加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。
小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球)
吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など容量(L)(バケット)2.2出力(kW)1騒音レベル(dB(A))65±2以下吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)材質(フィルター)ポリエステルパンボンドモーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階電源コード(m)2.8塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40フィルター面積(m2)0.67(1個使用)ちり落とし方式手動振動式吸引温度(℃)0~40
・むし歯のないお口から発見されたL8020乳酸菌使用・奥歯が生えてくる1歳半頃からご使用できます・緑茶由来のフッ素配合・キシリトール配合。砂糖不使用・口内に成分を長く留めるB-MoG配合・安全性に配慮した、気管をふさぎにくいC字型の形状です・歯みがき後のごほうびに・プレママやパパにもおすすめ・日本学校歯科医会推薦
自社設計・製造、日本製、UVライト100V AC電源タイプ。日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。基板は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。放熱に優れたアルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。日本製コンバーターを採用しており紫外線LEDに的確な電流を供給し紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影(結像)は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。▼当商品は強力な紫外線光を照射します。▼目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。▼ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。使用例。▼テーマパークやスタジアム等の入場者管理(再入場管理)。▼陶器や絵画等の美術品の真贋鑑定や修復歴の確認。▼医療・歯科機関の各種検査・研究・調査、大学の研究施設。▼探傷試験・非破壊検査。▼自動車整備・修理、機械のオイル漏れやエアコンのガス漏れの検査。▼警察の捜査・鑑識、紙幣やパスポート、クレジットカードの偽造防止。▼ジェルネイルやUVレジン、手芸、クラフト等の工作、紫外線硬化樹脂の硬化。▼犬・猫・ネズミ等のし尿・糞の確認。▼鉱物・鉱石・宝石等のミネラルの紫外線反応。▼釣りのルアーやワーム等の蓄光。▼アニサキスなどの寄生虫の発見。▼手洗い試験。▼トイレや洗面台、お風呂などの汚れの発見
長さ(mm)140質量(g)約182(本体)電源100V (ACアダプター付属)紫外線波長(nm)365LED寿命(時間)10000直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)
スイデン集塵機 低騒音小型集塵機
卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。電源コード:2m
用途歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0943
ジェクスデンティスター おしゃぶり
口腔の自然な発達をサポートする出っ歯になりにくいおしゃぶり。0か月頃からの授乳期用。乳首部分の厚みが薄く、舌が入るスペースを確保し、前歯や上アゴへの圧力を減少させる。歯や歯茎の間に自然にフィット。ドイツの矯正歯科医が開発。正常な鼻呼吸と歯並び形成をサポート。ベビー用品初!健康増進機器認定製品 認定番号:0044。清潔に持ち運べる携帯ケース付き。MADE IN GERMANY(ドイツ製)









![小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52906315-241113-02.jpg)









![超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52906297-170120-02.jpg)