- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 殺菌灯 8wのおすすめ人気ランキング
殺菌灯 8wのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新91件の「殺菌灯 8w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌灯」、「フィリップス 紫外線ランプ」、「蛍光灯器具 8w」などの商品も取り扱っております。
Philips殺菌ランプ (フィリップス社)
同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。
他社同等品と比べ、寿命が2倍です。
寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5口金G13
日鈑工業小型紫外線消毒保管庫ボーテ
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段質量(kg)3.5消費電力(W)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186殺菌灯紫外線灯:6W×1灯庫内寸法(mm)225×200×106
ナビス(アズワン)殺菌線消毒保管庫
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
アズワンドライキャビネット
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚質量(kg)21電源(V)AC100(50/60Hz 7A)消費電力(W)400温風温度(℃)室温+30℃殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)タイマー設定0.5s~30h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥263,000税込¥289,300
当日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254