殺菌灯 GL-6のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
80件の「殺菌灯 GL-6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 殺菌灯 gl6」、「殺菌灯」、「殺菌灯 gl-15」などの商品も取り扱っております。
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

殺菌ランプ 東芝ライテックランキング2位
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)ランキング3位
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機ランキング4位
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
1本ほか
1,798税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
1箱(25本)
55,900税込61,490
4日以内出荷


室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM寸法(mm)Φ450×1118質量(kg)約17.5電源AC100V50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5風量約1m3/minランプ15W・1灯アズワン品番8-8779-01
1台
109,000税込119,900
当日出荷


4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
1個
122税込134
当日出荷

東芝ライテック点灯官
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
759税込835
当日出荷

適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
1個
2,320税込2,552
当日出荷

紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5口金G13
1本
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グロースターター球。親子蛍光管に使用されるタイプ
タイプFG-5PRoHS指令(10物質対応)対応
1個
119税込131
当日出荷


室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
1個
3,698税込4,068
当日出荷

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。
質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×58×168使用ランプGL6×1
1個
99,980税込109,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189税込208
当日出荷

エスケイジャパンハンディUV-C除菌ランプ
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ材質本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート)寸法(mm)257×42×40質量(g)約210定格消費電力(W)7波長範囲(nm)【紫外線】260~280保証期間6か月ランプ寿命10000時間充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2500LED使用数(個)【UV-C】20充電端子microUSB
1本
11,980税込13,178
8日以内出荷

光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして種別4W形電球の種類蛍光ランプ点灯形直管スタータ形口金G5定格ランプ電力(W)4適合FG-7E・FG-7P質量(g)16種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)電流(A)0.162管径(Φmm)15.5紫外線出力(W)0.2管長(mm)134.5紫外線放射強度(μW/cm2)2.1定格平均寿命(時間)2000光色ブラックライト
1箱(10本)
4,298税込4,728
3日以内出荷