毒 マスクのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
102件の「毒 マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防毒マスク 有機ガス用」、「有機溶剤 マスク」、「ガスマスク」などの商品も取り扱っております。
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)ランキング1位
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

スカイマスクⅡ エラストマー半面体 GH316 吸収缶2個装着タイプ 三光化学工業ランキング2位
2缶式のスカイマスクⅡは、1缶式のスカイマスクに比べて使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行なえます。 幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN452種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)5排気抵抗(Pa)35商品タイプ本体
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スカイマスク エラストマー半面体 GH716 吸収缶1個装着タイプ 三光化学工業ランキング3位
面体はシリコーン配合高耐油性エラストマーを採用。 素材の一部にシリコン修飾基を化学結合させることにより、一般的なシリコーン添加法である機械的ブレンドとは一線を画す素材親和性を達成しました。 従来の柔らかさはそのままに、シリコーンゴム面体に迫る耐油性をエラストマー面体級の価格でご提供します。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用により、装着時の安定感が向上しました。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN568ガスの種類有機ガス用種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)エラストマー本体質量(g)95二酸化炭素濃度上昇(%)0.5商品タイプ本体
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スカイマスク シリコン半面体 GH715S 吸収缶1個装着タイプ 三光化学工業ランキング4位
シリコーンゴムを採用し耐油性が向上しています。 下方視野が広くなるように吸収缶を下付きに設計 専用設計のバックルは軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立。
用途塗装作業、建築・工事現場、農作業時など国家検定合格番号TN420種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)シリコン排気抵抗(Pa)26縦(mm)400横(mm)250商品タイプ本体
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防毒マスク R-5 興研ランキング5位
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,398税込2,638
当日出荷

用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。種別防じん・防毒マスク仕様伝声器付材質エラストマー質量(g)360以下国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ種別防毒マスク国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN165種別防毒マスク形状直結式小型グレー頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)126±20(面体のみ)国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,898税込3,188
当日出荷

排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ質量(g)98トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05
1組(2個)
3,698税込4,068
当日出荷

デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ種別吸収缶
1組(2個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

重松製作所防毒マスクGM165
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズMガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
1個
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号区分L3質量(g)120±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類有機ガス頭ひもしめひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)