- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- 毛剃りのおすすめ人気ランキング
毛剃りのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新104件の「毛剃り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳毛剃り」、「シェーバー」、「カミソリ」などの商品も取り扱っております。
肌を濡らさず、外出先でも手軽に。
服のままサッと剃れる!!
いつでもすべすべの肌でいられる!
外出先でも手軽にシェービング
肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。
バスタイムの泡剃りOK!
肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。
「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる
ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。
キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。
ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。
電源方式:乾電池式(乾電池別)
乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
水洗いOK
1個
¥2,990税込¥3,289
当日出荷
インターメドジャパンサージカルクリッパー ケアフュージョン
1回の動作でしっかり除毛できます。防水仕様で、水洗い・浸漬による殺菌が可能です。除毛部位に応じて3種類の替刃(一般用・デリケートゾーン用・頭髪用)がご使用いただけます。
仕様本体電源AC100~120V 50/60Hz(充電式)本体質量(g)114gアズワン品番8-8288-01
1台
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー使用電池単3アルカリ乾電池×2本電源(V)DC 3.0質量(g)約160商品タイプ本体
1個
¥2,290税込¥2,519
当日出荷
コイズミ(小泉成器)VIOシェーバー
自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。
3種類のアタッチメントが付属。
長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)160色ホワイト高さ(mm)25奥行(mm)25定格DC IN 5V1A本体質量(g)90機能水洗い:アタッチメントのみ使用電池ニッケル水素電池入力端子USB Type C充電時間(時間)10アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
1個
¥2,990税込¥3,289
当日出荷
1個
¥2,490税込¥2,739
当日出荷
コイズミ(小泉成器)USB充電式フェイス用レディースシェーバー
USB充電タイプのフェイスシェーバーです。
本体側はUSB Type Cに対応しています。
肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。
肌にやさしい18金コーティング刃です。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ質量(g)約55(キャップ装着時)電源ニッケル水素電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時)連続使用時間(分)約60入力端子USB Type C充電時間(時間)約10電源タイプ充電式定格入力5V/1Aアタッチメントフェイス用アタッチメント
コイズミ(小泉成器)フェイス&ボディシェーバー
外出先でも使える、全身さらすべ肌体験。刃は取り外せて水洗いOK。
携帯しやすいコンパクトサイズ。暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載。
付属品キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書、保証書本体質量(g)約80(乾電池含まず)使用電池DC1.5V 単3形アルカリ乾電池1本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約31×33×125
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5質量(g)160電源(V)AC100~240(充電交流式)充電時間(時間)1.5(急速)使用時間(分)45付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1保証期間1年色ブラック&ブルー商品タイプ本体
1個
¥3,590税込¥3,949
当日出荷
顔・まゆそり用カミソリ※ガードなしストレート刃ステンレス刃ダブルコーティング抗菌樹脂キャップ
刃数1商品タイプL字カミソリ
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
新しく生まれ変わったCANシリーズL型タイプ。レイヤードスタイルで滑りにくい形状です。
商品タイプL字カミソリ
1パック(3本)
¥219税込¥241
翌日出荷
1個(10本)
¥289税込¥318
当日出荷
抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲が速乾生地で通気性もよく快適に作業できます。
用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業材質掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステル色グレー入数(双)1
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業仕様面ファスナー付き材質(甲)メリヤス材質(掌側)豚革販売区分業務用