- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 毛引きのおすすめ人気ランキング
毛引きのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新180件の「毛引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行カッター」、「幅切り カッター」、「毛引きカッター」などの商品も取り扱っております。
松井精密ケガキゲージ 普通型
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。
同幅の複数枚のカット・毛引きにも簡単・便利です。蝶ネジで幅調節・刃の交換ができるので、工具不要です。
すべりがよく摩耗しにくくなっています。市販のL型カッターの刃が使えます。
用途石膏ボード・ベニヤ板の幅切り・毛引き。
用途板などに平行線を引くのに用います。仕様目盛付(0~100mm)幅(mm)130(148ねじ含)全長(mm)204奥行(mm)60
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.05材質ステンレス全長(mm)410器差(mm)0.05ベース寸法(mm)100
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
同時に二本線が引ける二枚刃。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
Clover(クロバー)ケガキゲージ
木材への印付けが苦手な方でも思い通りに測定と印付けができます。基準面に対して、平行線・垂直線の印付けができます。基準面に対して、45度角度線の印付けができます。基準面への垂直線の延長ができます。等分割ができます。板厚の測定ができます。
用途一般工作における木材の測定・印付け。材質本体:ポリカーボネート、ボタン:ポリアセタール、スライダー:ポリアセタール角度(°)測定可能:45・90
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
側面に合わせ平行線を引く時やベニヤ等薄板の切断に使用して下さい。筋毛引きよりも深い筋を付ける事が出来ます。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:プラスチック
1個
¥619税込¥681
当日出荷
寸法設定と同時にケガキ工作ができ、また本尺ジョウが上下にスライドするので、段差測定もできます。副尺ジョウ部にはケガキ工作がしやすいようローラーがつけられています。本尺ジョウ(スクライバー)は取り換えができます。
最小読取値(mm)0.05
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
最小読取値(mm)0.05先端幅(mm)(主尺)100
副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。
何枚も一定の幅に細長く裁断するような作業に最適なオプションで1mm以下のカットも可能です。
用途ペーパーカッター867型用短冊切り用デバイス、高精度の同一寸法短冊切りにトラスコ品番765-6980適合機種00867質量(g)200繰り返し・詰め替え対応
1個
¥12,980税込¥14,278
翌々日出荷




















![ケガキノギス アロン[制御・計測]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26775588-230515-02.jpg)