- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 水書紙のおすすめ人気ランキング
水書紙のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新95件の「水書紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水検知 テープ」、「塩化コバルト」、「結露 シール」などの商品も取り扱っております。
水で書くので手や服、お家の中を汚しません。
約1000回程度繰り返し乾かして練習できる。
セット内容黒・緑・赤、各1枚入材質紙・顔料寸法(mm)240×381RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699税込¥769
当日出荷
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。
一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。
5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75変色の経過赤ドット→ピンクアズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
¥1,790税込¥1,969
当日出荷
50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。
液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。材質特殊コーティング紙
乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。
水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
1箱(200枚)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
塩化コバルト不使用の水検出試験紙です。水に浸けると薄水色→青に変色します。不可逆性の反応を示すため、一度発色すると乾燥しても元には戻りません。適切なサイズに切って貼り付けておくだけで、結露の発生の有無を確認することができます。
寸法(mm)40×40
1箱(50枚)
¥1,500税込¥1,650
当日出荷
1セット
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
初めてお習字をするのにぴったりのセットです。水で書くので手や服、お家の中を汚しません。
使い終わっても筆や硯を水洗いする必要がありません。
水で書けるお習字半紙3枚(黒・緑・赤〈マス目入〉)、太筆1本、水書き用硯(スポンジ入り)、お稽古の本のセット。
セット内容太筆/水書き用硯/水で書けるお習字半紙/お稽古の本材質太筆:ABS・馬毛・羊毛/水書き用硯:PS/水で書けるお習字半紙:紙・顔料/お稽古の本:紙/個箱:ボール紙寸法(mm)247×366×25
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
セット内容水を入れて繰り返し使える練習ペン1本、専用練習用紙1枚、テキスト1冊、クリアファイル1枚、スポイト1個材質水書き練習用ペン:PP・POM、練習用紙:紙・顔料、テキスト:紙、クリアファイル:PP、スポイト:PE、台紙:紙、個袋:PP寸法(mm)180×260×13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799税込¥879
3日以内出荷
東山親子で水習字
乾くと消える! 水で書くから汚れない! 何度も書けてエコにもGood! 。セット内容:テキストブック(20ページ)、水書き半紙(4枚)、太筆、水筆ぺん。お手本(わかりやすく充実したテキストブック):姿勢・筆の持ち方、ひらがな・カタカナ、1年生で習う漢字(80文字)、2年生で習う漢字(160文字)、都道府県名の例、苗字、名前の例、祝儀袋の書き方例、はがき、手紙の宛名の例、年賀状の例、般若心経、永字八法
材質水書き半紙・合成紙 太筆・羊毛、天尾、水筆ぺん/キャップ・首軸:PP、穂先・本体ブロー:PE、テキストブック:紙
1セット
¥2,698税込¥2,968
翌々日出荷
水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。
茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。
大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
1箱(100枚)
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。
タイプブックタイプ長さ(mm)70幅(mm)10
1箱(200枚)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
スプレーイングシステムス感水試験紙 20301シリーズ
50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。
屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。
液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
材質特殊コーティング紙長さ(mm)52幅(mm)76アズワン品番2-1631-02
1袋(50枚)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
色の変化で結露の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。「デューラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様結露により変色トラスコ品番824-6607材質水分検知インキ、紙、粘着剤色(原色)白、(変色後)青質量(g)22寸法(Φmm)(エレメント)8測定方式不可逆性シートサイズ(mm)13×20
1ケース(200枚)
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
タセトモレミール W 450型
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。種別水漏れ発色検査剤色白トラスコ品番293-0641主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷