- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 江戸菊のおすすめ人気ランキング
江戸菊のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新79件の「江戸菊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸切はさみ」、「裁ちばさみ」、「裁ち鋏ケース」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)約252刃渡り(mm)約108仕様化粧箱入材質(足部)鋳物材質(刃)高級刃物鋼
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。全長(mm)240刃長(mm)95材質(刃)刃物鋼硬度HRC52材質(柄部)鋳物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
1丁
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。
刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245刃長(mm)約100材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
紙など、つい色々なものを切ってしまうとおっしゃる方に。
洋裁から工作、事務用にと幅広くお使い下さい。
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。
独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。
グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ
軽くて使いやすいステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼、ネジを使用した本格仕様。
小さな力で切る事ができるよう大きなグリップを採用し、バランスを考慮しました。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)205刃長(mm)約80材質刃部:ステンレス、柄部:ABS材質(刃)ステンレス
1丁
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
美鈴美三郎 別打
最高級の刃物鋼(安来鋼青紙1号)と軟鉄の複合材を最新の技術で仕上げた最高級品。
高品質の本職用はさみです。趣味で使われる方も作品の仕上がりに差がでます。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂刃厚(mm)3.8材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
使いやすいシルキーハサミの左手用です。刃とハンドルが逆の総左利になります。高精度に仕上げた刃はシャープな切れ味が持続します。和洋裁・手芸・パッチワーク・事務用に。切れ味・使いやすさなどは右利き用と変わりません。良く切れる左利き用をお探しの方はぜひ一度お試しください。
全長(mm)約210刃長(mm)約87材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)/柄部:ABS樹脂仕様左手用質量(g)約105材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
全長(mm)240材質刃部/ステンレス刃物鋼 ハンドル部/ポリアミド樹脂、グラスファイバー材質(刃)ステンレス刃物鋼TKG品番9-0587-0201TKG品番(2017)6-0527-0201
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。
ギザ刃付きで対象物を逃しません。
1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)210刃長(mm)85トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)119刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
1丁
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
Clover(クロバー)布切はさみ 兼信
スタンダードな裁ちばさみです。
刃先をガードするサック付きです。
用途布の裁断にトラスコ品番166-1629全長(mm)238質量(g)194刃長(mm)97刃厚(mm)3.8材質(刃)鋼アズワン品番64-8383-48
1丁
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
エスコ裁ちばさみ(本職用)
用途布の裁断用に最適。刃長(mm)100硬度HRC60~61°(焼き入れ)材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)