油吸収のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
917件の「油吸収」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油吸収材」、「油吸収シート」、「油吸収マット」などの商品も取り扱っております。
油吸着マット シートタイプ モノタロウランキング1位
油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCランキング2位
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
2,898税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(218種類の商品があります)

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNANランキング3位
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
1袋(25枚)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCランキング4位
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ350C
1個
9,898税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

油面補修剤 旭エンジニアリングランキング5位
旭エンジニアリング油面補修剤
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
1個(70g)
16,980税込18,678
翌々日出荷

油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油・水・溶剤専用材質ポリプロピレン、不織布形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3グレー長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚質量(g/枚)64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)吸水量28.8(L/巻)吸油量43.2(L/巻)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
6,598税込7,258
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1個で約130mlの油を吸収し燃えるゴミとして処理できます。再生パルブ、再生不織布使用。
材質再生バルブ、再生不織布外形寸法(cm)約13.7×1.5×厚さ9RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
269税込296
当日出荷

ピグ(R)リップアンドフィットマットは、いろいろなサイズに簡単にカットすることができます。 縦横にミシン目が入っています。狭い場所にも無駄なく簡単にマットを設置することができます。 幅広い液体に対応。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 熱圧着により、強度、吸収スピードにすぐれています。 マットが取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
対応オイル、水、溶剤材質PP厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(17.5m)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。吸着量(L/袋)19(A重油基準)仕様天然素材の油液吸着材その他-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。トラスコ品番126-3374材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの吸収量1袋あたり吸収量約19L対応オイル繰り返し・詰め替え対応
1袋(18kg)
7,298税込8,028
当日出荷

抜群の吸収力と保持力で床にこぼれたオイルや油水分離槽のオイルなどを吸収します。オイルの吸収量は1枚で770mlです。 素材はポリプロピレン(合成繊維)を使用しております。
効果オイル吸着材質ポリプロピレン(合成繊維)危険物の類別非危険物
1箱(50枚)
8,698税込9,568
当日出荷

旭エンジニアリング油面補修キット
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)圧力(MPa)密着力:0.21
1セット
17,980税込19,778
翌々日出荷

業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ)容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
469税込516
当日出荷

オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
用途車のメンテナンス材質PE/ナイロン/特殊繊維奥行(mm)175危険物の類別非危険物
1個(2.5L)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚で約19Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。吸水土のうとしても使用可能。高さ70cmからの落下試験クリア。使用前は薄くて軽量のため備蓄にも最適。吸水後サイズ:約35×50×14cm
用途吸水土のうとして。防災用 吸水シート 吸水土のう 雨漏り 水漏れ 浸水 漏水対策 水害対策 水たまり 大雨 豪雨 台風 グラウンド 防災用品 備蓄 備え 非常用材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙寸法(cm)45×60
1箱(10枚×5袋)
68,980税込75,878
6日以内出荷

・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ450C
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

塗る人の健康と住む人の健康に配慮した自然塗料いろは。屋外の柱や軒天、外壁などに使用する木材に、着色せず木の持つ自然の色や風合いを生かしながら変色やカビを防ぎたいというご要望にお応えする、外部での木材保護効果を高めた無色のクリアオイルです。植物油に防カビ成分と紫外線吸収成分を加え、さらに撥水性と汚れ止め性能を向上させました。ツヤを抑えた仕上がりで無垢材の木の色や木目を楽しみたいお客様にお勧めします。作業面では、塗布時の不快なにおいがなく塗装の経験がない方でも簡単にご使用できます。健康と環境に対して負荷を与えないよう、天然成分を厳選したエコロジカルな国産自然塗料です。人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。外部での無色クリア塗装が実現できます。ツヤをおさえ温かみのある無垢材の風合いが生かせます。撥水性に優れています。紫外線に強く防カビ性能があり木の美しさを維持します。においが少なく作業が楽にできます
用途木部全般、屋外専用、下見板、破風板、濡れ縁、軒天、化粧垂木、ウッドデッキ、ログハウスほか成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・防カビ剤・紫外線吸収剤・顔料(艶消し顔料)外部用クリア使用の目安30~50g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1缶(0.8L)ほか
9,900税込10,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

若干化繊混合の物が含まれる場合もありますが、吸収性に優れた生地が主な素材となります。 大量のインク、油汚れなどの拭き取りに最適です。 またオーバーフローした汚水などの吸い取り作業や土木建築現場において靴底のひどい泥汚れ落としにマットとして再利用されます。
材質リサイクル足拭きマット(綿比率90%以上)区分中古寸法(cm)約30×約40
1束(1kg×5袋)
2,998税込3,298
当日出荷

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。 自重の20倍以上の吸収力があります。
用途オイル・溶剤用。対応オイル、溶剤仕様シートタイプ寸法(縦×横)(mm)430×480
1箱(50枚)ほか
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

帯電防止加工をしているので湿度が低く乾燥した環境下でガソリンなどの引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。 自重の20倍以上吸収可能なハイパフォーマンスタイプです。 親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。 帯電防止処理加工を施しており、湿度が低く乾燥した環境下でガソリン等の引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
用途オイル・溶剤用仕様シートタイプトラスコ品番328-5375厚さ(mm)4.5寸法(縦×横)(mm)430×480対応オイル、溶剤吸収量(L/箱)108質量(g/枚)45.0吸収量(L/枚)1.1
1箱(100枚)
29,980税込32,978
当日出荷