- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 注入管のおすすめ人気ランキング
注入管のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新137件の「注入管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴装置」、「ガソリン 点滴」、「水道 立ち上がり」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
接続ねじRp1/2材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型直流電動機。開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキ。シャフト:SUS304。インペラー及びケーシング:Znダイキャスト。オイルシール:バイトン。ホース:NBR。注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR電流(A)全負荷:6規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム適合温度(℃)40以下適合粘度(C・P)60キャブタイヤケーブル(m)7
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ヨトリヤマ(世取山)ニュートン セット 保存タイプ
1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン容量(mL)4000上部径×高さH(mm)250×390目盛容量(mL)500
1セット
¥15,980税込¥17,578
3日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン色アイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
タンク容量(L)0.5トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
容量(L)1トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
1個
¥7,398税込¥8,138
翌々日出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン色ミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アラムスポイト中栓
試薬瓶の口にはめ込み、中央の穴に駒込ピペットを挿入して使用できます。
適合(駒込ピペット)1/2/3/5mL材質シリコン穴径(Φmm)(中央上径)10、(中央底穴)4キャップサイズ(mm)外径29、内径25
1個(10個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート色みかげタイプ下出しタイプ口径(Φmm)(取出)R3/4各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管色アイボリー
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器




















![スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48706087-220204-04.jpg)