注射針のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
523件の「注射針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射針 18G」、「30G 針」、「注射針23g」などの商品も取り扱っております。
注射針(静脈針) 都北医療器製作所ランキング1位
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEランキング2位
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498税込1,648
当日出荷

インジェクター替針 ミネシマランキング3位
1パック(5本)
149税込164
当日出荷

プラリペア ニードル 武藤商事ランキング4位
1個
359税込395
当日出荷

金属注射針 ケニスランキング5位
ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
1組(3本)
29,980税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

都北医療器製作所注射針(輸血針)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000003医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
2,298税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
1組(6本)
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000004医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
2,598税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1パック(20本)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g/袋)20材質ステンレス質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1袋(10本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
559税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429税込472
当日出荷