- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 注射針 18Gのおすすめ人気ランキング
注射針 18Gのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新88件の「注射針 18G」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「18g針」、「注射器 針」、「医療用注射器」などの商品も取り扱っております。
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
1個
¥359税込¥395
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5本)
¥149税込¥164
当日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1701N PT-5
仕様固定針Nタイプ 横穴針型式1701NPT-5容量(μL)10針ゲージ26S
1本
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)
大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1701N PT-2
仕様固定針Nタイプ型式1701NPT-2容量(μL)10針ゲージ26S
1本
¥14,980税込¥16,478
5日以内出荷
VAN(翼工業)VAN金属針 90°カット先
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1710N PT-2
仕様固定針Nタイプ型式1710NPT-2容量(μL)100針ゲージ22S
1本
¥16,980税込¥18,678
6日以内出荷
針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。
溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。
本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
¥499税込¥549
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
大阪ケミカルガスタイトシリンジ用ニードルN-722s
仕様適合タイプ:TLL用 LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK) 適合容量:25~100μL型式N-722s
1箱(6個)
¥26,980税込¥29,678
6日以内出荷
岩下PTFEニードル
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
1個
¥1,098税込¥1,208
翌日出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1705N PT-2
仕様固定針Nタイプ型式1705NPT-2容量(μL)50針ゲージ22S
1本
¥16,980税込¥18,678
6日以内出荷