洗濯機のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
4,942件の「洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全自動洗濯機」、「ドラム式洗濯機」、「洗濯機 縦型」などの商品も取り扱っております。
全自動洗濯機 MAXZENランキング1位
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)質量(kg)30種類縦型洗濯機定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全自動洗濯機 4.5kg アイリスオーヤマランキング2位
シンプルで使いやすさにこだわった洗濯機です。一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズ。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/ドライ/毛布/念入り/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース材質鉄、ABS樹脂質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835電源コード(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330防水性IPX4運転時間(分)所要:46標準使用水量(L)89、(標準水量)45洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
32,980税込36,278
翌々日出荷

全自動洗濯機 10kg アイリスオーヤマランキング3位
アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10kg
洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/つけおき/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)37ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2.0定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB標準使用水量(L)109寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956所要時間(標準)44分水量(L)標準:53
1台
62,980税込69,278
翌々日出荷

2槽式洗濯機 日立ランキング4位
1台
58,980税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

洗濯機 YAMAZEN(山善)ランキング5位
YAMAZEN(山善)洗濯機
シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。 チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。
用途小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル保証期間1年
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個質量(kg)20種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)標準使用水量(L)82洗濯方法渦巻き式取扱説明書(8.96MB)供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)3.8
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7kg
省スペースでもしっかり容量。コンパクト設計を実現した洗濯機です。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/すすぎ1回/毛布/おしゃれ着/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。ホワイト質量(g)28000種類全自動洗濯機電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893保護等級IPX4標準使用水量(L)110定格入力(W)(50/60Hz)410/470洗濯容量(kg)7脱水容量(kg)7
1台
42,980税込47,278
翌々日出荷

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6容量(g)(洗濯)600トラスコ品番759-0229幅(mm)362質量(kg)4.5高さ(mm)525種類ハンディ洗濯機奥行(mm)362容量(L)10(最大)電源単相100V消費電力85W設定方式標準・弱洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双タイマー設定3・6・9・12・15分RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698税込10,668
当日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 5kg
シンプルで使いやすさにこだわった洗濯機です。一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズ。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/ドライ/毛布/念入り/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。洗濯/脱水容量(kg)5寸法(mm)約540×535×835質量(g)28000材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360所要時間(標準)52分標準使用水量(L)92水量(L)使用:47防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51電源コード(m)約1.9付属品給水ホース保証期間お買い上げ日より1年間ホワイト
1台
42,980税込47,278
翌々日出荷

ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス質量(kg)25.5タイプ標準、ソフト電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51標準使用水量(L)高43、中36、低30洗濯容量(kg)5.5脱水容量(kg)5
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg
新生活にちょうどいい全自動洗濯機8kg。8つのコースを搭載(標準/毛布/お急ぎ/ドライ/ソフト/つけおき/部屋干し/槽洗浄)。洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。チャイルドロック搭載で万が一の時も安心。糸くずフィルター搭載。アジャスター付きで高さ調節簡単。
用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。質量(kg)33ホワイトタイプコース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄種類タテ型洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)洗濯時:350/405(50/60Hz)保証期間1年標準質量(kg)洗濯・脱水:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×94.5水圧水道:0.03-0.85Mpa標準使用水量(L)163洗濯方法うず巻式取扱説明書(11.34MB)洗濯/脱水容量(kg)8
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷

Haier(ハイアール)3.3kg全自動洗濯機
ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機 風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用 黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用
仕様標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1)材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス質量(kg)21ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×815電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ)機能標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄乾燥質量(kg)1運転音(dB)洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz)排水背面方向(左右可能)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200/232消費電力量(Wh)洗濯時60/65(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:幅420×奥行440標準使用水量(L)72洗濯/脱水容量(kg)3.3乾燥方式風乾燥
1台
31,980税込35,178
7日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8kg
洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/つけおき/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)36種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2.0定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB標準使用水量(L)99寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917水量(L)標準:49
1台
47,980税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg
シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個)質量(kg)42種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5標準使用水量(L)191洗濯方法渦巻き式取扱説明書(11.32MB)供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)10
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷

2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。汚れや材質にあわせた洗い方コースの他、部屋干しモードやスピードコース、予約機能など便利機能を備えています。また、ふろ水ポンプ搭載で節水節電にも対応(ふろ水用給水ホースは付属していませんので、別途お買い求め下さい)
適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上質量(kg)約33(給・排水ホース含む)タイプ洗濯槽:ステンレス種類縦型洗濯機消費電力(W)洗濯時450/510(50/60Hz)容量(kg)洗濯・脱水:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×990(給・排水ホース含む)対応標準水使用量:約113L機能洗浄機能:Wシャワー洗浄、つけ置き(4kg)、スピード(2.5kg) 乾燥機能:風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)、部屋干しモード(3kg)、清潔:槽洗浄・槽乾燥コース、節水:ふろ水ポンプ、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定、Wシャワー洗浄、ヒーターレス風乾燥、槽洗浄・槽乾燥コース搭載、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定運転音(dB)洗い37、脱水45消費電力量(Wh)洗濯時約100位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
58,980税込64,878
5日以内出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600コード長さ(cm)150ドラム容量(L)約20脱水容量(kg)約3
1台
16,980税込18,678
当日出荷

2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。最低水位12Lを手動設定でき、ちょっと洗いを少ない水で洗濯することが可能です。丈夫で清潔なステンレス槽を採用し、操作パネルも大きな文字でコース選択など簡単に行える、毎日が気持ちよく使い続けられる工夫がたくさん詰まった一台です。
適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上質量(kg)約31(給・排水ホース含む)タイプ洗濯槽:ステンレス種類縦型洗濯機消費電力(W)洗濯時255/330(50/60Hz)容量(kg)洗濯・脱水:4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×945(給・排水ホース含む)対応標準水使用量:約95L運転音(dB)洗い約35/脱水約45消費電力量(Wh)洗濯時約90/95(50/60Hz)位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
51,980税込57,178
5日以内出荷

洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8寸法(mm)約595×652×908質量(g)72000材質SGCC、PP種類ドラム式洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格入力(W)1000消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800標準使用水量(L)80乾燥質量(kg)標準:4水量(L)標準:30防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45電源コード(m)約1.5付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ保証期間お買い上げ日より1年間ホワイト
1台
159,800税込175,780
9日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6kg
2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。【洗浄力UP】。大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!。従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。【節水】。1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!。約132Lから”約99L”に。【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】。容量はそのまま、高さをコンパクトに。ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。【さらにうれしいポイント】。・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】。・標準:普段のお洗濯に。・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。【少量洗いもできて便利】。選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)容量(kg)【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0コード長さ(m)電源:2本体質量(kg)32定格消費電力(W)(50/60Hz)400460運転音洗濯/約36dB、脱水/約48dB標準使用水量(L)約99本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)527×539×850所要時間標準:42分水量(L)標準:約50
1台
42,980税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマドラム式洗濯乾燥機8kg4kg
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8寸法(mm)約595×652×1065質量(g)80000材質SGCC、PP種類ドラム式洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)定格入力(W)1000消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800標準使用水量(L)80乾燥質量(kg)標準:4水量(L)標準:30防水性IPX4運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2電源コード(m)約1.5付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ保証期間お買い上げ日より1年間ホワイト
1台
179,800税込197,780
9日以内出荷