- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 洗米器のおすすめ人気ランキング
洗米器のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新77件の「洗米器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗米機」、「米 とぎ 器」、「精米機」などの商品も取り扱っております。
プロが認めた完全な洗米器。
世界的特許MJPポンプ使用。
超音波による完全なる米研ぎ。
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。
日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。
泡のクッション作用により割米はほとんどでません。
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。)
使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質ステンレス使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
象印マホービン洗米器
おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。
誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります)
水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
色ホワイト本体質量(kg)0.24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×210適合サイズ5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
1台
¥2,998税込¥3,298
4日以内出荷
山研工業ライスママ(洗米器)
冬場の冷たい水での米とぎに、マニキュアやネイルアートをされてる方などに最適。材質:本体・研ぎ棒/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 底部滑り止めリング/ポリエチレン(耐熱温度70℃)。六合まで一合刻みの目盛り付で水切り時にお米がこぼれない形状のボールです。使用後のお手入れも簡単で、手付きボールとして使えます!。お米は水を吸いやすいのでヌカ水を吸わせないようにすばやく米ぬかや汚れ を取り除くことが大事。お米は水を吸うと、柔らかくなり、かけやすいのでごしごしととがずに、 やさしくとぐ事が大事。お米のおいしいとぎ方。1.蛇口から出る水が、本体ハンドルの上の部分にあたるように位置を調節し てください。水が容器の中で水流となって、米のゴミやヌカをすばやく出し ます。2.排水口から水をすばやく流します。3.適正水位まで水を入れ、とぎ棒をとぎ棒受けにはめて5~6回左右に動か してとぎます。4.3の動作を2~3回くらい繰り返しておいしくお米がとげます。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(g)375容量(L)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×165TKG品番9-0290-0101TKG品番(2017)6-0265-0101
1個
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
ユメールMJP超音波ジェット洗米器
プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】
MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。
日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。
水道工事は要りません。
泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。
普通の蛇口でOK!
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
取り付け、取り外しはワンタッチです。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
SUGICO(スギコ)洗米機(水圧式)
直径500mmの設置スペースでOK.
洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。
早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。
ステンレス製プレス式。
仕様水道水圧式
スケーター米とぎシェーカー RWS1
冬の冷たい水も、ネイルも気になりません。
1~3合までのお米に対応。
少ない水でしっかり遂げる節水タイプ。
材質上フタ・下フタ/ポリプロピレン、上本体・下本体/飽和ポリエステル樹脂、パッキン/シリコン樹脂幅(cm)10.2長さ(cm)10.2高さ(cm)28.2
ユメールMJP超小型洗米機 MiNiポリシャー
1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×640TKG品番9-0291-0401TKG品番(2017)6-0266-0401
1個
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
EBM(江部松商事)超音波 米研ぎ機
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が発生するので急激なハクリ現象を起こし糊粉層が除去されます。
お米を美味しく素早く研げる。ボウルの底部分に、とぎ汁がサッと流れおちる穴があるから、お米が美味しく研げる。
材質PP.PSサイズ(cm)28×25×13.3h
1個
¥269税込¥296
当日出荷
滑りにくい底面ラバー仕上げ。水切り口が付いているので洗い流しがしやすい。目盛付
材質ステンレス18-0サイズ(cm)24質量(g)509寸法(外径×高さ)(mm)265×135
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
サイズ(cm)24寸法(外径×高さ)(mm)260×125
1個
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
冬場の冷たい水やネイル・手荒れ時に!軽くまわすだけ!手を濡らさずにお米がとげます!スプーン形状なので、軽くまわすだけでお米を傷つけにくく、しっかりとぐことができます。また、泡だて器としてもつかえるので、生クリームやお好み焼きのタネ作りにも!
材質ポリプロピレン寸法(mm)約66×242×43耐熱温度(℃)120
1個
¥457税込¥503
当日出荷
使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。
●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載
●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース
●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」
●多彩なコースで毎日つきたてのお米
●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」
●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6色レッド消費電力(W)300容量(g)玄米 825定格時間(分)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6アズワン品番64-9292-61RoHS指令(10物質対応)対応精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
¥29,980税込¥32,978
13日以内出荷
象印マホービン業務用IH炊飯ジャー
大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。
炊飯容量2升(0.9~3.6)色ステンレス消費電力(W)2700本体質量(kg)14.5電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×345
1台
¥169,800税込¥186,780
3日以内出荷
ユメールMJP超音波ジャット洗米器
プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】
MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。
日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。
水道工事は要りません。
泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。
普通の蛇口でOK!
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
取り付け、取り外しはワンタッチです。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
サイズ300型容量2斗用寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×880
1個
¥229,800税込¥252,780
4日以内出荷
ユメールMJPジェット気泡万能洗浄機
ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。
超音波を発生させヌカなどを剥離させ、炊きあがりのおいしい日持ちの良い御飯ができます。
気泡のクッション作用により割米がほとんどでません。
使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設備スペースをほとんど必要としません。
野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です。
全長(mm)420ホース長さ(mm)900
1個
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
材質ステンレス全長(mm)420質量(kg)0.86ホース長さ(m)0.9TKG品番9-0291-0501TKG品番(2017)6-0266-0501
1個
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
ホシザキ小型食器洗浄機
小型食器洗浄機
卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。
洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分質量(kg)22消費電力(W)130/170電源単相100Vタンク容量(L)4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500給水温度(℃)約50~70以上洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
¥329,800税込¥362,780
6日以内出荷