活魚のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
119件の「活魚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活魚コンテナー」、「水産」、「カゴ 蓋付き」などの商品も取り扱っております。
活魚コンテナー48 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング1位
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)活魚コンテナー48
用途活魚専用の輸送コンテナー。たい、ひらめ等高級魚の輸送に最適です。材質PPフタの有無あり仕様本体、蓋セット外寸(mm)712×462×177フタありコンテナ種類メッシュ
1個ほか
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


活魚タンク モリマーサム樹脂工業ランキング3位
モリマーサム樹脂工業活魚タンク
ポリエチレン製なので海水に濡れても錆びたり腐ったりしません。 蓋が特殊構造になっており輸送中に気泡ができません。 蓋が大きいので(直径750mm)作業能率が上がります。
用途魚類の運搬用ブルーフタ外径(Φmm)750フタ付き商品タイプ本体
1台
69,980税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

散気管 ドリームストーン アズワンランキング4位
1個
7,490税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25
1台
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。 生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。 資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。 有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
1袋(1kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

価格が安く実用的な漁船用保冷箱です。 発泡スチロール製品なので、保冷効果が抜群です。 軽いので、持ち運びに便利です。 内容量が大きいので、色々な用途にご利用いただけます。
用途冷凍物の輸送、活魚の氷づけ輸送等。イベント会場などでの飲料等の保冷に。
1個
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スイコー活魚タンク
大口径のマンホールで魚の出し入れがしやすいです。魚の輸送に最適な専用タンクです。腐食がなく淡水、海水魚ともに使用可能です。スリースバルブを標準装備しています。
用途魚の輸送に。
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サンコー(三甲)鳥篭5型プラ網蓋付 青
種別109100BL09材質PP形状角型有効内寸(mm)706×456×229内寸(mm)740×491×229フタあり外寸法(mm)815×560×295取手なし
1個ほか
13,980税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
1個
17,980税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。内径(inch[mm])(排水口)25商品タイプ本体
1個
31,980税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンコー(三甲)虫篭
種別4K-4-TS材質PP形状角型タイプフタによりスタッキング内寸法(mm)434×276×133外寸法(mm)459×301×137取手なし
1個ほか
839税込923
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途予備用にあると安心できます! 活性ブースター(アジ・サバ・イワシ)の容器としても使えます。セット内容貝殻型容器4個
1セット
699税込769
5日以内出荷

フィッシングマックスオリジナルアミエビ パックファミリー(冷凍)
新鮮、とれたて国産 アミエビを、急速冷凍!!。魚の食いが違います。これに魚の好むアミノ酸配合 強力集魚剤を配合した、。強力アミエビ!!。内容量はたっぷりの 3Kg !!
用途釣り・海上釣堀・漁業内容量(kg)約3
1個
1,698税込1,868
6日以内出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1寸法(mm)(幅×Φ)530×26電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)550定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)900色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
1個
15,980税込17,578
当日出荷

ヤマト産業活魚用調整器
活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
用途活魚容器取付用質量(kg)2.5材質(本体)真鍮(C3604B)流量(L/min)10+10(標準状態)使用ガス酸素一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2
1台
41,980税込46,178
13日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)