- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 流速計のおすすめ人気ランキング
流速計のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新115件の「流速計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「河川流速計」、「流速 計測」、「流量測定計」などの商品も取り扱っております。
アミッタリフローメーター
フローメーター/流速計。持運びに便利なポータブル流速(量)計です。水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。汚水環境でもテスト可能。シンプル構造、軽量、持運び便利。省エネ。高度な自動化、安定性と信頼性。高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計
仕様公式:V=KN/T+C (m/s)タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)外部:5電源単四電池×4本本体寸法(mm)70×140×30測定方法ポール位置測定測定対象液体測定流体液体測定誤差0.015LCD仕様液晶ディスプレイバックライトLEDバックライト
JFEアドバンテック【レンタル】河川用電磁流速計
新たな機能として、メモリ機能を搭載しています。
最大255測点のデータをカレンダー情報とともに記録することが可能です。
現場での野帳への記入はもはや不要となり、室内でパソコンによりデータの処理がおこなえます。
用途河川、各種水路等仕様【センサ仕様】最小測定水深:3cm、耐圧性能:30m水深相当、【表示部仕様】平均時間:1、5、10、20、40、60秒選択式セット内容表示部(本体)(単2電池×4ショルダーストラップ)、ケーブル付センサー(10m)、センサー支持棒固定金具(標準型)(センサーに取付済)、センサー金具固定ネジ(センサーに取付済)×2、シャックル接続棒(センサーに取付済)、シャックル、ベーン固定ネジ(センサーに取付済)×4、グリップ付支持棒・連結用支持棒(各50cm)、ベーンウェイト(1.2kg、2.5kg)、センサー方向指示リング、六角レンチ、コース、通信ソフト※(CD-ROM)、通信ケーブル(RS232C、USBシリアル)、取扱説明書(本体、データ処理プログラム、インストール手順書)、収納ケース材質ABS相当質量(kg)約1.1タイプ電磁誘導方式使用温度範囲(℃)0~40電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)ケーブル長(m)10内容メモリ:ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間精度測定値の±2%または、±0.005m/s表示LCD20文字2行寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×100×90(突起含まず)外部出力RS-232C出力、1.メモリデータの転送、2.リアルタイムデータ伝送寸法(Φ×mm)30×64メモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能(最大約100万データ)測定レンジ0~5m/s測定方向1軸1方向表示内容現在時刻、流速(m/s)、ブロックNo.防水保護等級IPX5相当分解能(m/s)0.002サービス分類レンタル
PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。
流速に応じて自動感度調整。
測定データを内部メモリーに保存。
保存データをパソコンに転送可能。
自動パワーセーブモード機能。
20文字×4桁 液晶表示。
カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組としてセット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース質量(kg)(本体)約1.3。(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)測定範囲最大4m/s電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)測定方式電磁式表示20桁×4行 LCDディスプレィ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)。1.000~1.999m/s(±0.040m/s)。2.000~4.000m/s(±0.080m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)。(センサープローブ)25×100×25データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間応答時間(秒)0.5測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)。(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル使用水温(℃)0~40(凍結除く)サービス分類レンタル
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体水
JFEアドバンテック【レンタル】河川用電磁流速計
河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。
水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。
仕様【最小測定水深】3cm。【耐圧性能】30m水深相当。【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式。【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間材質ウレタン樹脂寸法(mm)センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95質量(kg)約1.1タイプ電磁誘導方式電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)ケーブル長(m)10m(最大延長50mまで可能)精度測定値の±2%±0.005m/s表示LCD20文字2行分解能0.002m/sメモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能測定レンジ0~5m/s測定方向1軸1方向表示内容流速(m/s)防水性JIS4等級相当
空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個インターフェースRS-232C、USB使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきことデータ記録件数38000データ
1個
¥139,800税込¥153,780
34日以内出荷
JFEアドバンテック【レンタル】メモリー電磁流向流速計(校正書付)
高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。
INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。
NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。
COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。
NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。
INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
セット内容本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース質量(kg)空中/1、水中/0.6測定範囲(流速)0~±500cm/sec。(方位)0~360°。(水温)-5~45℃電源CR-V3型リチウム電池測定項目流速、方位、水温精度(流速)±1cm/secまたは±2%。(方位)±2°。(水温)±0.02℃センサータイプ(流速)2軸電磁誘導方式。(方位)ホール素子。(水温)サーミスタ材質(ケース)チタン2種分解能(流速)0.02cm/sec。(方位)0.01°。(水温)0.001℃消費電流(mA)90寸法(Φ×Lmm)42(フランジ部54)×450データ容量約850万データ(6ch、標準512MB時)バッテリー容量(Ah)3.3(最大2個使用可)耐圧力性1000m水深相当引張強度(kN)約2(200kg相当)サービス分類レンタル
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス測定範囲10-90L/min電源単4乾電池 2本
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品。CEマーキング品最高圧力使用(MPa)1測定対象液体測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用RoHS指令(10物質対応)対応
エヌ・ケー・エス【レンタル】ポータブル電磁流速計
セット内容本体(ケースカバー・ベルト付)、センサー(接続ケーブル付)、伸縮式測定ロッド(最大約1.7m)、ACアダプタ、データ転送ソフト、PC接続ケーブル、取扱説明書(本体用、データ転送用)、収納ケース質量(kg)本体:約1.2、センサープローブ:約0.7(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)水温:0~40電源(V)専用ACアダプター:AC100(50/60Hz)測定方式電磁式表示20桁×4行・LCDディスプレイ測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)・1.000~1.999m/s(±0.040m/s)・2.000~4.000m/s(±0.080m/s)・4.000~6.000m/s(±0.120m/s)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:215×100×70(突起物・金具含まず)連続使用時間(時間)内蔵バッテリー:約13寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサープローブ:25×25×100(電極左右側面、アース側面)応答時間(秒)0.5風速測定範囲(m/s)(最大)6測定方向一軸一方向周囲湿度(%RH)25~95充電時間(時間)内蔵バッテリー:約10周囲温度(℃)0~50主材質本体:ABS樹脂ケース・アルミ製底蓋、センサープローブ: 硬質ウレタン・ポリウレタン皮膜ケーブル防水保護等級本体:IP56相当平均時間:1.5.10.20.40(秒)サービス分類レンタル
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など測定対象液体材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
横河電子機器【レンタル】ポータブル電磁流速計
機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定
小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5Vセット内容本体質量(kg)約2.4 アルカリ乾電池を含む電源内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。消費電力(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)分解能0.01 m/s計測範囲0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。精度定格±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて外寸法(mm)160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まずデータ記録件数内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録NETIS番号KT-130072-Aサービス分類レンタル
イチネンTASCO熱線式風速計
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。
ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。
ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。
風量演算機能付。
便利な伸縮型ロッド
本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/hセット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000質量(g)340(電池含む)電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ使用環境温度(℃)-20~+50
1個
¥78,980税込¥86,878
4日以内出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース寸法(mm)75×50×210質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)測定項目風速・風量・温度精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
JFEアドバンテック【レンタル】3軸電磁流速センサー
センサー:
水平鉛直3方向の流速が測定可能
サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい
Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m)
※検出部は発熱する仕組みになっています。
電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。
必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。
インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能
通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示
仕様ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間セット内容3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書)型式インターフェース:ACM-4IF質量(kg)【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4測定範囲各軸±250cm/s直径(Φmm)検出部寸法:20 球形周波数(Hz)サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。電源(V)【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120測定項目XYZ水平鉛直3方向流速センサータイプ3軸電磁誘導方式測定精度±0.5cm/s または ±2%外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×227×55分解能0.1cm/s本数最大接続:4本ケーブルΦ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル径(Φ)×全長(mm)最大:34×420応答速度センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式)出力信号【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1Vサービス分類レンタル