消火剤のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
221件の「消火剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火スプレー」、「初期消火剤・緊急脱出用品」、「液体 消火」などの商品も取り扱っております。
消える魔球 メディプランランキング1位
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!質量(g)約230(1個あたり)寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,998税込7,698
6日以内出荷

簡易消火用具(投てき用)ショルダータイプレッド イチネンTASCOランキング2位
仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 。薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 。消火能力…5本で消火能力単位が1単位 。対応火災…普通火災(初期消火用) 。サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm 。ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
6,698税込7,368
当日出荷

消火投水 タンゲ化学工業ランキング3位
とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345TKG品番9-2605-0901TKG品番(2017)6-2395-1301
1個
3,500税込3,850
当日出荷

CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売ランキング4位
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
1個
5,998税込6,598
当日出荷

初期消火救命ボール(レギュラーサイズ) ELIDE FIRE BALLランキング5位
炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.5m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.5
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヤマトプロテック粉末(ABC)消火器用消火薬剤
種類粉末ABC化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1袋
2,198税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天ぷら油火災用初期消火剤。箱のままそっと入れるだけ。台所、飲食店やコンビニ他、調理を伴う場所に。1L以下の天ぷら油火災に対応。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×50×15本体質量(g)100容量(mL)80(消火剤)材質(内容器)多層フィルム成分【消化剤】炭酸カリウム使用期限3年アズワン品番63-5482-76
1個
1,698税込1,868
当日出荷

炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.0m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.0
1個ほか
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1式
2,498税込2,748
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ファイヤーブランケット
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)(パッケージ)赤、(ブランケット)白質量(g)700
1個
5,998税込6,598
当日出荷

鍋に入れるだけ、簡単消化。消化後はゲル状に固まり、冷却後は可燃ごみとして処分可能。食品添加物レベルの安全基準をクリアした消火剤なので、消火剤を使用した鍋は洗って再利用することが可能。
用途調理時の火災に。最適油量(L)1.5容量(mL)80材質消火剤:炭酸カリウム、他形状棒状の箱型
1個
1,398税込1,538
当日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボトルを投げるだけで簡単に消火ができます。 一秒を争う初期消火に効果抜群です。 脱出ルートの確保にも有効です。 廃棄方法は容器を割って中の溶剤は下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。 ガソリン火災など燃料火災にも効果抜群です。 ボトルタイプ1(ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。
用途適用火災:普通火災・油火災用。トラスコ品番217-8410高さ(mm)210薬剤量(kg)0.6
1本
5,498税込6,048
当日出荷

ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。 紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理成分ホウ素系化合物無色、透明保管温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性)放射時間22秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~6m(20℃)仕様薬剤(強化液)1L質量(kg)2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98ホース長さ(mm)なし
1本
8,998税込9,898
当日出荷

1本あたり3リットルまでの天ぷら油火災に有効です。(天ぷら油5リットルの場合は2本) 消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8412高さ(mm)370放射時間5~15秒薬剤量(g)100
1本
2,698税込2,968
当日出荷

投てき用消火用具 FT‐01は、火災の火元にボトルを投げて使用する消火剤です。ニオイがほとんどない中性の消火剤なので、一般家庭や人の集まる場所でも安全に保管・使用いただけます。本品は、厳しい温度変化にも対応が可能。日本全国の住宅で安心してご使用いただけます。
用途災害時、緊急時に非常用として。付属品保護バック、取扱説明書寸法(mm)ボトル:縦195×直径65寸法(cm)保存バック:縦23.5×横10.5×奥行11
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

2リットル以下のてんぷら油に対応した初期消火用具です。 箱のまま入れるだけで、消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。
用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8411高さ(mm)400放射時間5~15秒薬剤量(g)90
1本
1,088税込1,197
当日出荷

飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質ABS樹脂本体質量(kg)1.3
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

今までにない、誰にでも使いやすい「ボール型投てき型」消火用具。消火器と違い、「パニックで操作を間違えた」、「炎の熱で近づけず消火できない」、という事が無く、高齢者にも使いやすい消火用具です。家庭の各部屋に、店舗火災の備えに、自動車火災、船舶火災などに。火元に向かって投げるだけ、なので事前の知識は全く不要。野球の硬式ボールと同じ大きさ。小さく投げやすいので女性やお子様でも投げやすく、命中しやすい。消火能力は水の約10倍。わずか3~5秒で消火できます。割れる事によって発生するアンモニアガスと炭酸ガスが燃焼の要素を断つ事により消火します。京都大学名誉教授推薦。天ぷら油火災、通電状態の電気火災には使用しないで下さい。日本製。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×75本体質量(g)206材質(内容器)スチロール樹脂主成分【消化剤】炭酸カリウム、浸潤材アズワン品番63-5482-79
1個
3,998税込4,398
当日出荷