- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火器BOXのおすすめ人気ランキング
消火器BOXのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新217件の「消火器BOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 消火器 箱」、「消火器泡」、「消火器保護カバー」などの商品も取り扱っております。
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。
内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質鉄収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
1台
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
1台
¥41,980税込¥46,178
4日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール色赤塗装
対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)カマボコ型
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:BA材厚さt(mm)カバー:0.8、台:1質量(kg)適合:6幅(mm)272高さ(mm)207奥行(mm)646
1個
¥35,980税込¥39,578
翌々日出荷
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
据置型の消火器スタンドです。3色展開
用途標準ステッカー(J-1type)との併用をお薦めします。
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型材質スチール色赤板厚(mm)0.6
JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX カマボコ型
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
モリタ宮田スーパーボックス(パッケージ型消火設備)
業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備放射時間約220秒放射距離約13~15m付属品消火薬剤(1台につき下記が4個)材質機器格納箱:SECC種類第3種浸潤剤等入り水消火薬剤容量(L)80(薬剤)ホース寸法(内径×外径)(mm)Φ20.8×Φ11.8ホース長さ(m)25.5塗装色機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー認定番号(型式)PG-029号
鉄(スチール)製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)色赤塗装
JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX 横型
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
ブラケットを使わずに取付することが可能です。
色ポリッシュホワイト種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W250×H625×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270色(扉)ポリッシュホワイト
1台
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
モリタ宮田20型用スチール製自動車用消火器ボックス
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール色赤塗装タイプ自動車用20型用
信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)横型
トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:2B材厚さt(mm)カバー:1、台:1質量(kg)適合:6幅(mm)280高さ(mm)210奥行(mm)650
1個
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)
据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。スチール製のコンパクトなスタンドタイプの消火器スタンド。新消火器(10型)にも対応!
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。仕様据置型、コーナー兼用型材質スチール仕上焼付塗装