- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 液量計のおすすめ人気ランキング
液量計のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新121件の「液量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体 計量器」、「メートルグラス」、「液量計 円錐」などの商品も取り扱っております。
材質一級硬質ガラス(H32)目盛あり
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
目盛が刻印されているので、消えにくいです。
容量(mL)100材質PP高さ(mm)1401目盛(mL)5目盛あり
1個
¥499税込¥549
当日出荷
仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。
透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。
側面からも油面を読み取ることができます。
取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン目盛あり
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。材質PP、ABS、ケプラー糸トラスコ品番410-0417質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~60目盛パーセント表示使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)500
1台
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
セット内容3点(10・30・50cc)材質メタクリル樹脂質量(g)60最小目盛(mL)5寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66TKG品番9-0511-0401TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
イマオコーポレーションレベルインジケーター
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。