溝 鍬のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
120件の「溝 鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「田んぼ溝切り機」、「カッチャ」、「じょうれん」などの商品も取り扱っております。
ステンレスU字溝鍬 ゴールデンスターランキング1位
ゴールデンスターステンレスU字溝鍬
サビに強いステンレス製
用途側溝の清掃作業に最適寸法(mm)1325×140×170全長(mm)1325材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
4,298税込4,728
4日以内出荷

溝掃除ジョレン(角度調整式) 千吉ランキング2位
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット柄長さ(mm)1500材質(柄部)材質(刃)ステンレス
1個
6,698税込7,368
翌々日出荷

ほり次郎 アルミ柄 ドウカンランキング3位
土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1490柄長さ(mm)1360刃幅(mm)130刃長(mm)240トラスコ品番770-0253材質頭部:ステンレス鋼質量(g)850
1本
5,398税込5,938
当日出荷

両刃鍬 松尾刃物製作所ランキング4位
松尾刃物製作所両刃鍬
農家から一般家庭までオールマイティーな草削りです。鍬としても、草削りとしても使えます。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に大変便利。女性にも手軽に使える軽量タイプ。錆びに強く、又土ばなれが良いステンレス製も用意しました。
用途畑、庭などの草削りに。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に。柄長さ(mm)1200
1本
3,998税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大阪型 溝引鍬 豊穣ランキング5位
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業仕様柄付き全長(mm)1350質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部幅(mm)145材質(刃先)利器材
1丁
8,898税込9,788
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業仕様柄付き全長(mm)1370質量(kg)1.6柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)280頭部幅(mm)160材質(刃先)利器材
1丁
6,198税込6,818
翌々日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398税込1,538
当日出荷

土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。滑りにくく手に馴染む国産椎の木柄を採用。ロングサイズで腰の負担を軽減します。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1460柄長さ(mm)1350刃幅(mm)130刃長(mm)240質量(g)1000
1本
4,998税込5,498
翌日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です 土寄せ、溝等の清掃 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです
用途家庭菜園、花壇作りなどの掘り起こし作業 溝等の清掃作業全長(mm)900頭部幅(mm)150頭部長(mm)180材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(g)700頭部厚(mm)1.3
1丁
3,898税込4,288
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に寸法(mm)735×90×132全長(mm)745質量(g)433材質(頭)ステンレス鋼430頭部長(mm)130先端幅(mm)100アズワン品番64-4065-95材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1515トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
1丁
4,798税込5,278
当日出荷

プロユースにお勧め、ステンレス本職タイプ
用途溝掃除、畑の土寄せ作業に全長(mm)1510寸法(mm)1510×150×315材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
6,198税込6,818
6日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業仕様柄付き全長(mm)1350質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部長(mm)275頭部幅(mm)155材質(刃先)利器材
1丁
11,980税込13,178
3日以内出荷

クサビもLクサビも付いた小さいながらも本格的な鍬です。しっかりと厚みのある丈夫な全鋼の刃に刃先をつけて土ささりを良くしてあります。片手でもしっかり掘れる軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途植付け穴掘り、砕土。柄長さ(mm)400材質(柄部)天然木・木柄材質(刃)全鋼
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。トラスコ品番382-0238全長(mm)1230質量(g)900頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57頭部長(mm)185先幅(mm)155
1本
4,998税込5,498
当日出荷

プロユースにお勧め、本職タイプ
用途溝掃除、畑の土寄せ作業に全長(mm)1510寸法(mm)1510×145×335材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
5,898税込6,488
3日以内出荷

穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。
用途土の掘り起こし作業/畝作り作業仕様柄付き全長(mm)1050質量(kg)1.2柄長さ(mm)1050材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)220材質(刃先)全鋼
1丁
3,398税込3,738
3日以内出荷

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)