溝付ピンのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
125件の「溝付ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝付ヒンジピン」、「ロットピン」、「日東工器 パイロットピン」などの商品も取り扱っております。
溝付ヒンジピン 栃木屋ランキング1位
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

鋼 溝付ピンB形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂ランキング2位
呼び径6長さ(mm)30寸法D(mm)6.3寸法d(Φmm)6(h11)材質種類溝付きピンB形表面処理生地寸法C(mm)0.8関連資料(0.22MB)
1パック(4個)
949税込1,044
翌々日出荷

ガイドリフタピン タカノランキング3位
1本
369税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(262種類の商品があります)

BEST 8本組スターポイントレンチマイクロサイズ 5溝ペンタロブ ベストツールランキング4位
携帯電話・パソコン・ポータブルゲーム機等の精密機器に使われている特殊5溝ネジ回しに便利な、マイクロサイズレンチをセットアップしました。 TS7・TS8の2サイズはピン付きのいじり止めタイプにも使用できます。 紛失防止に適したプラスチックホルダー付です。 ※ボルトやネジに合ったものを必ず使用してください。 ※レンチはボルトやネジに半がかりで使用しないでください。 ※パイプ等を差し込んで無理な使用はしないでください。 ※いじり止めネジはみだりに触ってはならない箇所に使われています。必ずいじり止めを施された製品メーカーの許可を得たうえで正しい方法でご使用ください。
仕様●本体サイズ:70×40×15mm●重量:45g●セット内容:TS1、TS2、TS3、TS4、TS5、TS6、TS7、TS8●本体材質:炭素鋼(S2)アズワン品番67-8112-84
1個
2,898税込3,188
10日以内出荷

鋼 溝付ピンD形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂ランキング5位
呼び径1.5長さ(mm)8寸法D(mm)1.6寸法d(Φmm)1.5(h9)材質種類溝付きピンD形表面処理生地寸法C(mm)0.2
1パック(8個)
599税込659
翌々日出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = ピン。シャフト長さ = 19.1mm。軸径 = 3.18 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷

1箱(100個)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

1個
209税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1個
209税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1個
209税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
209税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,698税込6,268
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

呼び径1.2長さ(mm)4寸法D(mm)1.25寸法d(Φmm)1.2(h9)材質種類溝付きピンC形表面処理生地寸法C(mm)0.16寸法f(mm)0.6
1パック(8個)
599税込659
翌々日出荷

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17税込19
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,798税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
80税込88
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)