溝切りのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,285件の「溝切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝切 電動工具」、「敷居 溝 削る」、「溝切りカッター」などの商品も取り扱っております。
溝切りカッター ヤヨイ化学ランキング1位
ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998税込3,298
当日出荷

小型ミゾキリ マキタランキング2位
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)270仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規質量(kg)4
1台
27,980税込30,778
当日出荷

U溝カッター 貝印ランキング3位
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。全長(mm)200適合替刃UC-13・UC-14質量(g)140仕様替刃6枚付(1枚装着)トラスコ品番395-3483材質積層強化木・ステンレス鋼刃厚(mm)1材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298税込3,628
当日出荷

メリッター(自在溝切用) Y'sGODランキング4位
精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに外径(Φmm)120穴径(Φmm)15刃厚(mm)3.0刃数(p)30適合材木材・集成材などフッ素スリット
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

豆クシ鉋 GISUKE(タカギ)ランキング5位
用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)溝切カッター
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。 刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個刃のサイズ(mm)5適合替刃23-5332
1個
3,698税込4,068
当日出荷

1本
6,598税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。高さ(mm)180
1個
9,398税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。外径(Φmm)120内径(Φmm)15刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
1枚
8,798税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31。普通カッタ31。胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)。普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)。胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8
1台
72,980税込80,278
3日以内出荷


床材などの接合時に使用してください。
全長(mm)40質量(1箱あたり)(g)25材質刃物用炭素工具鋼(SK120)質量(g)25材質(刃)刃物用炭素工具鋼(SK120)
1パック(5本)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大五郎クシ型鉋
敷居の溝を修正するのに便利です。
用途細溝や深溝を削る作業に。全長(mm)182
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。刃幅(mm)5材質木材質量(g)180本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
6,298税込6,928
翌々日出荷

6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980税込17,578
当日出荷

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])6500最大切込深さ(mm)20刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22充電時間(分)22バッテリーリチウムイオン全長(mm)351仕様集じん機に接続可能作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回。(1充電辺り)質量(kg)2.8(バッテリ含む)
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100刃物内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])11000最大切削深さ(mm)20電源(V)単相100電流(A)7.3消費電力(W)701コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース質量(kg)2.3
1台
45,980税込50,578
7日以内出荷

建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)230奥行(mm)210材質(台)切削幅(mm)18材質(刃)刃物用炭素鋼
1台
3,598税込3,958
4日以内出荷

1個
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。 スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。 スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
13,980税込15,378
当日出荷