滅菌庫のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
107件の「滅菌庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包丁殺菌庫」、「熱風消毒保管庫」、「ブラシ消毒器」などの商品も取り扱っております。

殺菌線消毒保管庫 ナビス(アズワン)ランキング2位
ナビス(アズワン)殺菌線消毒保管庫
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

殺菌線消毒保管庫 アズワンランキング3位
アズワン品番1-7657-01仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)18電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8/2P殺菌灯15W×2灯外寸法(mm)490×382×600庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900税込104,390
翌々日出荷

小型紫外線消毒保管庫ボーテ 日鈑工業ランキング4位
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段質量(kg)3.5消費電力(W)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186殺菌灯紫外線灯:6W×1灯庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900税込41,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W)11殺菌灯8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(庫内)31×16×19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×20.5×24
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3電源コード(m)2セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2Pプラグ付コード除湿素子有効膜面積(mm)30×30
1個
59,000税込64,900
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工質量(kg)7電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)2段(棚間隔80mm)アズワン品番0-5136-01有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
99,000税込108,900
翌々日出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚質量(kg)21電源(V)AC100(50/60Hz 7A)消費電力(W)400温風温度(℃)室温+30℃殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)タイマー設定0.5s~30h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
263,000税込289,300
当日出荷

紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242幅(mm)300質量(kg)4.7高さ(mm)420消費電力(W)10.5(点灯時)電源100V、50/60Hzランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W皮相電力(VA)18(100V)
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2段重ねが可能です。
質量(kg)約46棚板数(枚)4電源コード(m)2.8(2Pプラグ)殺菌灯15W・2灯電源(AC100V)50/60Hz(切替式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715アズワン品番0-139-13タイマー60分タイマー付
1台
274,000税込301,400
10日以内出荷

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A電源(V)単相100・500W機能乾燥機能:有
1個
399,800税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
1個
112,000税込123,200
当日出荷

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式)殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900庫内寸法(mm)W625×D340×H820電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52松吉医科器械コード01-5420-00
1個
199,800税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
56,980税込62,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段質量(kg)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310庫内寸法(mm)390×230×200
1個
56,980税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
1台
119,800税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
1個
89,980税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。
材質ステンレス電源コード(m)2.5電源(AC V)100点灯方式グロースターター
1台
149,800税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

コスモ・ティアンドエフ卓上紫外線消毒器
スタイシッリュな軽量・コンパクトタイプ。
1台
20,980税込23,078
当日出荷