炎 電球のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
182件の「炎 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED炎セラピー電球」、「led ゆらぎ」、「電球 8V」などの商品も取り扱っております。
フリッカーランプ ELPAランキング1位
ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球電球形状フリッカーランプ定格消費電力(W)2~3定格電圧(V)100クリア定格寿命(時間)約500
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LED電球ローソク形 E12 ELPAランキング2位
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
1個
949税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

LEDキャンドルICキット ワンダーキットランキング3位
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キットLEDΦ5(高輝度)×1電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ローソク球 ELPAランキング4位
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)23
1セット(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリッカーランプC7 100V 旭光電機工業ランキング5位
1個
539税込593
当日出荷

1個
939税込1,033
当日出荷

1個
839税込923
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ゆらぎ灯
ろうそくの炎のように光がゆらぐ。点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合 LED。材質:HIPプラスチック。サイズ:Φ37×75mm(炎部分の高さ:24mm)。セット内容:単4電池2本付(電池交換可)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)電球(W)0.04電池単4電池2本付点灯時間約90時間
1個
337税込371
当日出荷

神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃光源橙色LED×2個使用
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状C7全長(mm)53質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3
1個
489税込538
3日以内出荷

長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5口金E12定格寿命(時間)2000質量(g/個)5定格電圧(V)110電球形状ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
1パック(2個)
199税込219
当日出荷

ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)7定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)23
1個
160税込176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
1個
1,518税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン寸法(mm)Φ23×176中サイズ質量(g)25連続使用時間60時間、1日15分で約7か月光源黄色LED×1個
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
569税込626
9日以内出荷

口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
1個
458税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷

ジャパン唐和LEDろうそく
火を使わない安心・安全なロウソクです。
高さ(mm)100材質(本体)蝋製電源単4乾電池×3本(別売)アズワン品番7-5805-01
1本
1,498税込1,648
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球種類ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149税込164
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)