設定情報
販売価格(税別)¥31,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
アルフィン(旧:共和)

【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルポリックひさし

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AP60シリーズ アルポリックひさし (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

フラット面がうつくしいスリムタイプ!アルポリック(R)/frを使用した1枚パネルのひさし。色ムラの少ない塗?面と平滑性で、大面積フラットパネルの美しさを表現します。
本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げのアルポリックを本体パネルに使用した庇です。
アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。
塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。
平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。

注文コード78073759 用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用 仕様【風圧想定積載荷重試験】381kgf/m2をクリア(出幅:600mm 全長:1400mm、鉄板10kg×32枚として) 性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算) 材質表面/アルミニウム、芯材/fr樹脂(本体パネルにフッ素樹脂塗装を採用) 全長(mm)900~3000 シリーズAP60シリーズ 色(パネル)シルバーメタリック/ステンカラーメタリック/ブラック(※本体パネル以外は従来のシルバー、ステンカラー、ブラックです) 出幅(mm)100~600 パネル厚(mm)8 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付躯体により取付部材が異なります。ご確認の上ご選定お願いいたします。
※押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。
※規格色:シルバー・ステンカラーとなります。(押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります)
※出幅は600mmまでとなります。
※庇L寸法は1mm単位でオーダー可能です。
※仕上げ材および躯体の強度は、取付け前に外壁メーカー様にご確認下さい。
※下地の強度不足等による躯体破損、事故等の損害についての責任は負いかねます。
※壁面の下地確認と補強対策は必ず行ってください
※外壁材裏に空気層がある場合は、締付けにより外壁材が破損しないように補強等を行ってください。
※ボルト・ナットが緩む恐れがありますので、緩まないよう緩み対策を行ってください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする