点検のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
6,331件の「点検」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口」、「点検ハンマー」、「点検シール」などの商品も取り扱っております。
吊り下げ標識(可搬式作業台・脚立) つくし工房ランキング1位
取付方式吊り下げ材質再生オレフィン(PE)(片面印刷)、吊り下げ式(ヒモ付)厚さ(mm)0.2寸法(mm)253×300穴数-
1枚
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸ダクト用点検窓(MCR) ピュアテック(METU)ランキング2位
ピュアテック(METU)丸ダクト用点検窓(MCR)
丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス材質亜鉛メッキ鋼板
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テトラブロック ツヨロン(藤井電工)ランキング3位
ツヨロン(藤井電工)テトラブロック
[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
1セット
84,980税込93,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

建設機械関係標識(重機災害の防止) ユニットランキング4位
文字内容重機災害の防止 点検励行 合図は正しくハッキリと取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番738-1077質量(g)170エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1エコマーク認定番号7118031
1枚
769税込846
翌々日出荷


透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つくし工房ヘリア腕章
足場の点検時、点検者の指名が義務付けられましたー令和5年厚生労働省令22号(安衛則の一部改正)が10月1日より施行-
仕様安全ピン付、ヒモ付材質ヘリア製合成皮革厚さ(mm)1寸法(mm)90X390表示内容足場点検者入数1本
1本
359税込395
当日出荷

約600枚の写真と平易な解説で電気設備の定期点検作業がわかる実務入門書。点検に必要な計測器や試験器などの種類と使い方をはじめ、絶縁用保護具・防具、復電操作までの一連の作業についてポイントをまとめた。
ジャンル電気分類専門判型B5ページ数232著者名河野忠男 森田潔 関東電気保安協会初版年月2012/05
1冊
2,300税込2,530
8日以内出荷

粘着付き透明ポケットで、各種パンフレットやファイルに貼り付けるだけで名刺ポケットになります。材質がポリエチレンですので、透明感があります。キャビネットやサンプルボックスの表題入れ、また各種OA機器のサポートセンターの点検修理カード入れなど、幅広い用途でお使いいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)(ポケット)下面/0.006、上面/0.1。(剥離紙含む厚さ/0.258)質量(g)1.8(剥離紙含む)。1.2(剥離紙含まず)内寸法(mm)91×61外寸法(mm)100×72
1パック(20枚)
419税込461
当日出荷

Murata OKL シリーズは、ILGA のシングル出力 POL ( Point of Load )です。非絶縁型 DC-DC コンバータの定格電流は 6 A 及び 30 W です。入力電圧範囲: 4.5 → 14 V 出力電圧を 0.591 5.5 V に設定可能 出力電流:最大 6 A ILGA、点検可能な Land Grid Array 過電流保護 熱保護 正イネーブル制御
仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:6A●定格電力:30Wアズワン品番65-7217-34
1個
1,298税込1,428
7日以内出荷

寸法(縦×横)(mm)90×360 (差し込み部:43×350)付属品上部安全ピン材質軟質エンビ質量(g)43取付方式安全ピン
1枚
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

断熱性の高いビーズ法ポリスチレンフォーム製で天井の高断熱化に最適です。 天井点検口を開き、断熱蓋を押し上げるだけで小屋裏を点検でき、メンテナンス性に優れています。
寸法(mm)450×450熱伝導率(W/mk)0.034以下熱抵抗値(m2K/W)4.1
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷

1式(15枚)
1,598税込1,758
18日以内出荷

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
1個
589税込648
当日出荷

電動工具・電気機器の漏電、断線点検に! 簡単操作で手間がかからず事故やトラブルの防止に役立ちます。
セット内容本体、主電源コード 7283、測定コード 7129A、ワニ口クリップ 7129A、フラットテスト棒 7161A、延長コードアダプタ 7284、逆接地アダプタ 8265、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×6本測定範囲【主電源電圧測定】AC 30~230V (50/60Hz)※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません、【漏れ電流測定】0.10~20.00mA、【負荷電流測定】0.10~15.00mA、【保護導体抵抗測定】0.00~20.00Ω、【絶縁抵抗測定】0.00~20.00MΩ、【漏電遮断器試験/動作時間測定】0.0~500.0ms、【漏電遮断器試験/感度電流試験】0.0~40.0ms質量(g)約930※電池含む適合規格IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-2-2定格電圧(V)【漏電遮断器試験】100/200電源電圧(V)【漏れ電流測定】95~214、【負荷電流測定】95~214使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流【保護導体抵抗測定】DC200mA(公称値)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度【主電源電圧測定】±5V、【漏れ電流測定】±3%rdg±5dgt、【負荷電流測定】±10%rdg±5dgt、【保護導体抵抗測定】±3%rdg±5dgt、【絶縁抵抗測定】±2%rdg±3dgt、【漏電遮断器試験/動作時間測定】±2ms(≦40ms)±8ms(>40ms)、【漏電遮断器試験/感度電流試験】試験電流に対し-4%~+4%定格感度電流(mA)【漏電遮断器試験】15測定電圧(V)【絶縁抵抗測定】250/500短絡電流(mA)【絶縁抵抗測定】DC1.5以下開放回路電圧(Vpk)【保護導体抵抗測定】DC5±0.4、【絶縁抵抗測定】定格測定電圧の1.2倍以下サービス分類レンタル
1台
5,798税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点検口・壁ぎわ用省施工部材
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン[点検口・壁ぎわ用]長さ(mm)600幅(mm)600
1箱(10枚)
8,998税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
1枚
1,898税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

新デザインのオリジナルフロアサインスタンド 市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー寸法(mm)600×280
1台
6,398税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)