- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 点滴のおすすめ人気ランキング
点滴のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新605件の「点滴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴チューブ」、「輸液セット」、「イルリガードル」などの商品も取り扱っております。
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
容量(L)2トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
1個
¥8,798税込¥9,678
当日出荷
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
タンク容量(L)0.5トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ材質POM
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上医薬品医療機器等法一般医療機器
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。取付ねじG1/4材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
扶桑精機重力式液容器
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030チューブ長さ(mm)450医薬品医療機器等法一般医療機器
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
日本メディカルネクストインスピロン 加圧バッグ IN8000K(500MLヨウ)
ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166医薬品医療機器等法一般医療機器
取扱停止中
アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用適合機種LO-3000A
1セット
¥3,998税込¥4,398
当日出荷