点滴袋のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
103件の「点滴袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胃ろうチューブ」、「イルリガードル」、「点滴装置」などの商品も取り扱っております。
インフュサージ加圧バッグ 名優ランキング1位
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)ランキング2位
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガソリンサブタンク メンテナンス用 モノタロウランキング3位
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂ランキング4位
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を 熱シールで封をしてください。 【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を 熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
1パック(20枚)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テドラーバッグ アズワンランキング5位
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
1組(20枚)
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。取付ねじG1/4材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
3,798税込4,178
翌々日出荷

1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030チューブ長さ(mm)450医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラテックスフリーの加圧バッグです。バッグ背面にプラスチック製のフックが付いているので、輸液バッグが吊り下げやすく、操作性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000166医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,298税込4,728
5日以内出荷

スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
1パック(20枚)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンインフューザーバッグ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0016医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(3個)
16,980税込18,678
4日以内出荷


分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様オートクレーブ、EOG滅菌可材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)500チューブ径(Φmm)(適合)7~8アズワン品番0-7589-01
1本
2,890税込3,179
翌々日出荷

輸液終了および点滴チューブが閉塞して滴下が10秒以上止まっているとアラームとLED点灯(赤)でお知らせします。液下確認用LEDランプ(緑)が本体とセンサー部で点滅し、点滴の滴下状態の目視に役立ちます。品番:TS-2はクレンメ全開(流液状態)でも輸液を正常に検知でき再び点滴状態に戻せます。
材質ABS樹脂(点滴筒ホルダー(センサー部)・アダプターのみ抗菌加工)サイズ本体/75×35×135mm、点滴筒ホルダー(センサー部)/60×32×30mm質量(g)本体/250(電池含む)、点滴筒ホルダー(センサー部)/30電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
1個ほか
26,700税込29,370
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198税込4,618
当日出荷