- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- クリーンルーム用ウェア
- 無塵のおすすめ人気ランキング
無塵のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新324件の「無塵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノミスプレー」、「ダニ忌避剤」、「無塵衣」などの商品も取り扱っております。
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
アズピュア(アズワン)アズピュア 滅菌クリーンペーパー
リサイクル可能な無塵紙を使用しています。
手書きにもプリンター印刷にも適しています。
サイズA4クラス100仕様γ線滅菌済(一括包装)材質セルロース、水溶性樹脂ポリマー面密度(kg/m2)72
アース製薬防虫力 ダニよけスプレー
植物成分配合のダニよけスプレー。6つの特長で暮らしを快適に保ちます。香りが残りにくいハーブの香り。
用途屋内塵性ダニ類の忌避成分ダニよけ成分(植物エキス、カルボン酸エステル)、除菌成分(孟宗竹抽出物)、消臭成分(緑茶エキス)、ハウスダスト除去成分、エタノール、香料
1組(10枚)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
汚れた化学モップの糸を洗って干した後に、ホコリの吸着力を復活させるスプレーです。これを使って再生すればレンタルに比べてグーンとお得です。
快適に使用していただけるようレモンの香りを配合させました。化学モップ、化学ダスター再生用の着塵スプレー。大容量タイプ。
成分流動パラフィン配合・LPG材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼容量(mL)420質量(g)約380使用量標準サイズのモップ(約2cm×3cm・糸重量7g)の場合:約5秒噴射
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維色ホワイト生地ニット
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000生地帝人セルガード(R)混率(%)ポリエステル100%
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
アズワン無塵手袋(クラス1000以下)
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
仕様埃防止用樹脂止材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)入数(双)10クラスクラス1000以下
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)23厚さ(mm)0.05以上材質PVC(塩化ビニル樹脂)入数(枚)100左右区別左右兼用
アルシステムナノチタニア光触媒空気清浄機(20畳用)
光触媒と電気の力によるW除菌。高性能フィルターにプラズマの力でより強力な集塵能力を実現。
厚さ約21cm、オプションの金具で壁掛けも可能です。
ナノチタニアプレート(特許4800915号)
仕様除菌方式:イオナイザー+多機能フィルター+ナノチタニアプレート光触媒付属品ACコード(1.8m)質量(kg)9(スタンド含む)色ホワイト電源(V)AC100V(50Hz/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:550×500×240最大消費電力(W)90適合床面積~20畳(32.4m2)集塵方式プレフィルター(PPネット)+電気式集塵(イオナイザー+多機能フィルター)、イオナイザー電圧+4.5kV(無負荷)マイナスイオン数(個/cc)30万以上(吹き出し口)脱臭脱臭フィルター+ナノチタニアプレート光触媒脱臭機能○
1台
¥175,000税込¥192,500
4日以内出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3M(スリーエム)ダストエクストラクターフィルターバッグ 5枚/パック
耐久性のある不織布素材で粉塵をしっかりキャッチします。
廃棄の際はキャップで蓋をすることで漏れなく安全に廃棄可能です。
バッグは集塵機の中で柔軟に膨らむ設計です。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●ホイール幅(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ダストエクストラクター用集塵袋●原産国:イタリア●コード番号:336-0365アズワン品番67-5545-82
1パック(5枚)
¥13,980税込¥15,378
7日以内出荷
中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル色クリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状コネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975




![無塵衣(男女兼用・開襟)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33450365-250806-02.jpg)
![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33447434-250806-02.jpg)

![無塵衣FC131A[CL100] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33447242-251226-02.jpg)






![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33449735-250806-04.jpg)