- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 無響室のおすすめ人気ランキング
無響室のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新79件の「無響室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易防音」、「ポンプカバー」、「発電機消音器」などの商品も取り扱っております。
静科簡易無響ボックス
薄型軽量のパネルを採用しているため、台車、人手での運搬、設置が可能です。吸音効果の高い素材を用いているので、内部容積を広く設けています。アルミ素材で構成されているので、耐久性が高く長期的なご利用が可能です。
材質アルミ繊維材・焼付塗装アルミ板・ハニカム・発泡樹脂
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース ワイド フルオープン
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900幅(mm)1960奥行(mm)1510質量(kg)75.8内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1897×1447×1876材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール有効間口(mm)913×1799組立時間(目安)40分程度2人以上仕様電源タップ付(2機) 天井開口(フルオープン)取扱説明書(1.24MB)
三乗工業サイレンサー
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。材質PP樹脂、発泡ウレタン
アズワン消音庫 Xシリーズ
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム外寸(mm)630×457×650内寸(mm)550×350×550アズワン品番3-9135-02
1個
¥104,000税込¥114,400
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30幅(mm)400長さ(mm)400材質ウレタン色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900幅(mm)1960奥行(mm)1510質量(kg)82.3内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1897×1447×1876材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、換気ファンダクト・扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール有効間口(mm)913×1799組立時間(目安)40分程度2人以上仕様電源タップ付(2機)換気ファン付(2機) 天井開口(セミオープン)取扱説明書(1.33MB)
色黒トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1セット(4枚)
¥89,980税込¥98,978
当日出荷
テクセルSAINT樹脂フレーム製 防音ブースキット
軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。
樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。
高額な設置費用は不要です。
取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。
設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。
用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。セット内容ドリルネジ一式、ハンドル・取付プレート、専用ネジ、ワッシャー一式材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:PVC色アイボリー周波数(Hz)(有効)400以上
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
REMUTE(リミュート)リミュート卓上吸音ボックス
テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン材質吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×785×750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)706×746×737組立時間(目安)5分程度
アズワン消音庫 Xシリーズ
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。ホモジナイザーや粉砕機、横型はポットミル・回転台に適しています。天面パネルにΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別縦型アズワン品番3-9135-01
1個
¥105,000税込¥115,500
当日出荷
分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減
質量(kg)0.85適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
1台
¥4,998税込¥5,498
92日以内出荷
松村アクア簡易防音室 かるーむ
素材が軽く取扱いが容易で、組み立てはわずか30分程度です。組み立て時に工具などは不要でお手軽な防音室が得られます。吸音素材「CALMOFOAM」を標準装備しており、中低音を抑えることで、隣室、屋外への音漏れを平均23dBカットします。「CALMOFOAM」の特性を利用しているため、室内での音の反射を抑えることができ、快適な空間が得られます。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×1210×1940(ファン含め2025)材質段ボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック総質量(kg)32.6標準装備品換気扇、LEDライト、吸音素材、テーブルアズワン品番64-4316-80
1セット
¥219,800税込¥241,780
10日以内出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
テクセルSAINT防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ)
パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
用途発電機等の騒音対策用途高さ(mm)外寸・内寸:1000材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ質量(kg)17.4短辺(mm)外寸:1200、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:1108寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50