- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 煮沸器のおすすめ人気ランキング
煮沸器のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新99件の「煮沸器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「どんぶりウォーマー」、「加熱殺菌機」、「煮沸消毒器」などの商品も取り扱っております。
松本製器卓上煮沸消毒器
外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果消毒仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き材質ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
エイシン電機哺乳びん煮沸消毒器ぼこぼこくん
哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
効果消毒サイズ大タイプパイプヒーター付(温度過昇防止装置付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×120×65松吉医科器械コード04-2240-02医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥19,980税込¥21,978
8日以内出荷
松本製器携帯用煮沸消毒器
効果消毒タイプパイプヒーターなし医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426内寸法(mm)Φ150×220アズワン品番2-8059-01質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 500W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥278,000税込¥305,800
当日出荷
仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型
過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)電源(V)単相100 900W
アルプ高圧蒸気滅菌器
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430温度制御-電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)-発振方式38kHz BLT 自励発振ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。
外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。
蓋を分離型にし、排水が容易になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥52,980税込¥58,278
7日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)缶体:22電源(V)AC100(50/60Hz)/14A使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.4寸法(Φ×mm)缶体:230×460ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)外寸法(mm)370×300×780安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-32タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
¥312,000税込¥343,200
翌々日出荷
アズワン乾熱滅菌器 KMシリーズ
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)種別左扉 右ハンドル左開き
EBM(江部松商事)EBM 電気式フードウォーマー(湯煎式)
電源(V)単相100 750W50/60Hz外寸(mm)540×340×H245内寸(mm)510×300×H160
フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000温度調節範囲(℃)30~90材質ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230電源コード(m)1.5水槽寸法(mm)503×301×H162TKG品番9-0819-0101TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
SKメディカル電子ラボクレーブ
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)最高使用圧力(MPa)0.245安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ温度制御方式マイコン制御式圧力計ブルドン管式0~0.4MPa