熊 撃退のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
95件の「熊 撃退」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスボウ」、「電気銃」、「熊撃退スプレー」などの商品も取り扱っております。
害獣対策エアガン ベルソスランキング1位
付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書ブラック質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998税込7,698
当日出荷

けものがえし 日本ワイドクロスランキング2位
1パック(5本)
1,898税込2,088
8日以内出荷

ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフランキング3位
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
1本
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パルスエアーガン レッドサンランキング4位
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
1個
10,980税込12,078
当日出荷

ケーブルリードガン エスコランキング5位
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15取扱説明書(0.24MB)
1個
24,600税込27,060
翌日出荷

国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)ブラックサイズ19インチ相当タイプフリクションロック寸法(cm)約19.5~48
1本
10,980税込12,078
当日出荷

熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。対象動物
1本
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240全長(mm)405トラスコ品番818-8049材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫質量(g)470刃幅(mm)40柄長さ(mm)155
1本
21,980税込24,178
当日出荷

1本(1000mL)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
1個
29,980税込32,978
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール材質(グリップ)ラバーロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
5,998税込6,598
当日出荷


スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
ブラック材質ABS樹脂質量(g)300アズワン品番64-9537-51
1台
4,898税込5,388
当日出荷

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスターセット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g本体寸法(mm)直径50×215噴射距離(m)約7~8対象動物噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,998税込17,598
当日出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シャビーブブレードC
用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用仕様(内周)裏側角、内側曲面(壁面)、平面材質ハイス(高速度鋼)ホルダーCホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
1パック(10本)
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ護身用伸縮LEDズームライト
これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応! LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。 屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。 緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。 光源を変えられるズーム機能付き。 尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品電池ケース材質本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズブラック質量(g)(約)350電源単4形乾電池3本使用(別売)直径×長さL(Φmm×mm)(約)40×380~470機能伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト)全長(cm)約38~47(伸縮タイプ)点灯方式強・弱・点滅LEDCREE-Q5
1個
3,598税込3,958
当日出荷

緊急時に居場所を伝えるだけでなく、必要事項や身元確認ができる。
材質アルミ・PP・ナイロン・鉄種別IDカード付き質量(g)約18寸法(Φ×mm)約10×76アズワン品番62-3806-13
1個
359税込395
当日出荷

ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出付属品カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)