曜日別特売

里山のボイス・ボスⅡ

里山のボイス・ボスⅡ - もりや産業里山のボイス・ボスⅡ - もりや産業里山のボイス・ボスⅡ - もりや産業里山のボイス・ボスⅡ - もりや産業

1.高周波&低周波スピーカーで広範囲の守備を実現
2.場慣れを防ぐ12種類の音声で構成
3.スイッチで簡単!モード切替
4.ソーラーパネルでバッテリー充電
5.設置は簡単!配線いらずスイッチONですぐに始動!
6.センサー感知で高輝度
ブルーライトのフラッシュ照射
7.センサー感知による音声発生
8.転倒防止のストッパー金具付き
9.防塵・防水機能
10.コンパクトで軽い!移動もラクラク

用途
鳥獣被害対策用の撃退機。
イノシシ・熊・シカ・アライグマ・アナグマ・サル・カラスなどの侵入防止に使用。
仕様
感知範囲:約8m/音量:低周波100dB以上・高周波90dB以上
質量(kg)
約2.8
内容量
1台
関連資料:(1.07MB)取扱説明書:(3.15MB)
注意
※・設置はみずたまりを避け、平らなところに設置ください。
※・センサー誤作動防止の為、前方3mは草木の無きように設置願います。
※・騒音防止のため、民家からは前方80m、両側40m、後方40m離した場所にて、ご使用ください。
※・充電サイン(LEDが赤点滅)の場合には、ボリュームをOFFして、日当たりの良い場所で1日8時間以上、充電してご使用ください。
※・本機の設置については、同じ場所での使用は1週間にし、定期的に数m移動させ仕様下さい。(慣れ防止の為)
※・電源、ニッケル水素電池の充放電寿命は、約1000回です。2.5年ご使用頂いたら、電池の交換をお奨め致します。(交換の際には別途費用がかかります)
※・定期的にソーラーパネルについては、清掃をお願い致します。
※・子供が近づかない場所に設置してください。
※・本機は大音量を発生させるものですので、長時間音声を聞き続ける等しないでください。
※(可聴音についても同様)
※・使わない時期については箱の中に入れて保管をしてください。
※・保護カバーは完全に締め切ってご使用ください。
※ペースメーカーをご使用の方は、高周波モードの使用をお控えください。ペースメーカーの不具合を引き起こす可能性があります。
※・LEDを長時間直視しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78071905UNM-021
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする