熱線のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
2,626件の「熱線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱線 ヒーター」、「電熱線」、「電熱線 ヒーター」などの商品も取り扱っております。

水道凍結防止用ヒーター 八光電機ランキング2位
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

自己温度制御凍結防止帯 カクダイランキング3位
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


シリコンコードヒーター 八光電機ランキング5位
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.7仕様600W質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
207税込228
当日出荷

1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類産業機械用ケーブル全長(m)約5仕様Φ0.26mm発熱線質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
303税込333
当日出荷

白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6ニードル長さ(mm)80Φ材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
1箱(10本)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.45仕様300W質量(g)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
171税込188
当日出荷

1個
3,500税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

抵抗値:34.4 Ω/m。サイズ:Φ0.2mm×10m。セット内容:34.4Ω/m
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。長さ(m)10線径(Φmm)0.2内容電気の利用抵抗値34.4Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
1個
246税込271
当日出荷

屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-20~60付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
1個
9,698税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
1本
3,898税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
3,398税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)


屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1パック(3本)
389税込428
当日出荷