- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 熱風機のおすすめ人気ランキング
熱風機のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新586件の「熱風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温風 ブロアー」、「電気温風機」、「温風機」などの商品も取り扱っております。
スイデンホットドライヤ(熱生機)
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
パーカーコーポレーションポータブル熱風機 PHS9型
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
1台
¥169,800税込¥186,780
当日出荷
八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍仕様コントローラー付制御方式PID制御方式(SSR駆動)モータータイプコンデンサー誘導電動機端子ねじM3.5取付穴4-7×14丸長電線長さ(m)3電線太さ(mm2)3.5温度センサーKタイプ熱電対電線仕様-種別VCTヒータータイプシーズヒーター風量調整風量調整板により、吸入量を調整アース端子M4設置姿勢水平吸入気体温度(℃)-10~150
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)510質量(kg)約4.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)コード長さ(m)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300
1台
¥27,900税込¥30,690
当日出荷
ノーブランドコンパクト熱風ヒーター
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対無し
八光電機熱風発生機2000シリーズ
コントローラーが新しくなりました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。
堅牢です。
電源(V)3相200温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350吸入気体温度(℃)-10~230
オリオン機械ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
1台
¥369,000税込¥405,900
3日以内出荷
パーカーコーポレーション熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。
ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。
ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
1個
¥33,300税込¥36,630
翌日出荷
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)消費電力(W)(50/60Hz)35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)運転音(dB)(A)58(強)54(弱)熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
¥99,980税込¥109,978
3日以内出荷
1台
¥689,000税込¥757,900
3日以内出荷
パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS100
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
1台
¥469,000税込¥515,900
3日以内出荷
ノーブランドコンパクト熱風ヒーター(熱電対付き)
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対有り
パーカーコーポレーションパークヒート ハンディ熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。温度範囲(℃)常温~650