爪鍬のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
114件の「爪鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「がんづめ」、「鍬鋤」、「すき鍬」などの商品も取り扱っております。
金象印 南予型雁爪 (4本爪) 柄付 浅香工業ランキング1位
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業全長(mm)1050頭部幅(mm)170頭部長(mm)195材質(頭部)スチール/(柄部)天然木質量(kg)1.6頭部厚(mm)9.0
1本
5,998税込6,598
翌々日出荷

四本万能鍬 SENNARIランキング2位
耕作や根菜類の収穫に多用途で使える四本刃の鍬です。まんのう鍬(万能鍬)と呼ばれ、関東地方の東部~北東地域(主に千葉県~栃木県)で伝統的に使用されてきた形状の備中鍬です。扱いやすい軽さの全鋼製の刃です。やや長めの105cm柄で作業時の前傾姿勢を軽減できます。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地から根菜類の収穫。刃幅(mm)190柄長さ(mm)1050刃長(mm)220材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
1本
7,188税込7,907
翌日出荷

岐阜型四本備中鍬 千吉 金ランキング3位
用途土づくり作業用幅(mm)180材質頭部:刃物鋼。柄部:木全長(mm)1030高さ(mm)1030質量(g)2120奥行(mm)335
1個
15,980税込17,578
翌日出荷

畑万能鍬 3.3尺柄 SENNARIランキング4位
プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。刃幅(mm)230柄長さ(mm)1000刃長(mm)335材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
1本
17,980税込19,778
3日以内出荷

堆肥万能 千吉 金ランキング5位
千吉 金堆肥万能
用途土づくり作業用幅(mm)230材質頭部:刃物鋼。柄部:木全長(mm)1210高さ(mm)1210質量(g)1000奥行(mm)185
1個
7,798税込8,578
当日出荷

用途土づくり作業用幅(mm)170材質頭部:刃物鋼。柄部:木全長(mm)1050高さ(mm)1050質量(g)1780奥行(mm)300
1個
18,980税込20,878
翌日出荷

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土切り・深溝作業などに便利です。
用途鍬。柄長さ(mm)約1050爪長さ(mm)170×115材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
1丁
2,898税込3,188
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。 四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。 ・ならし作業。 ・砂利等のかき寄せ作業。全長(mm)1050先幅(mm)(頭部)170適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄質量(kg)1.12板厚(mm)(頭部)6.0材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)185爪長さ(mm)120
1個
4,198税込4,618
当日出荷

用途土づくり作業用材質頭部:刃物鋼。柄部:樫全長(mm)1060高さ(mm)1060質量(g)1820奥行(mm)170
1個
7,698税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業全長(mm)1050爪数3本先端幅(mm)170爪長さ(mm)220質量(kg)1.9トラスコ品番177-6533材質(柄)木、(爪)スチール
1本
5,998税込6,598
翌々日出荷

用途土づくり作業用幅(mm)140材質頭部:刃物鋼。柄部:木全長(mm)1030高さ(mm)1030質量(g)1760奥行(mm)330
1個
11,980税込13,178
翌日出荷

クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。群馬・埼玉地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。畑の耕起、土寄せ、除草作業に便利です。
用途鍬。仕様群馬・埼玉型材質頭部:刃物鋼 柄部:木
1本
14,980税込16,478
当日出荷

用途土づくり作業用幅(mm)195材質頭部:刃物鋼。柄部:木全長(mm)1300高さ(mm)1300質量(g)1740奥行(mm)270
1個
11,980税込13,178
翌日出荷

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。全長(mm)1070先幅(mm)125トラスコ品番818-4421材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ高さ(mm)215質量(g)850
1丁
2,598税込2,858
当日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。全長(mm)1050頭部幅(mm)140頭部長(mm)185材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.3
1丁
3,698税込4,068
翌々日出荷

クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。信州地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。
用途鍬。仕様4本爪材質頭部:刃物鋼 柄部:木
1本
8,898税込9,788
当日出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす全長(mm)1050刃幅(mm)130刃高(mm)180仕様柄1050mm幅(mm)130厚さ(mm)8寸法(mm)915×125×200質量(g)1130刃部硬度HRC50±2材質(柄部)柯木材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチールアズワン品番64-4065-32
1本
2,298税込2,528
当日出荷

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)260幅(mm)175全長(mm)260質量(g)1100材質(ヘッド)手打ち鍛造
1個
2,198税込2,418
翌々日出荷

レーキのように使える四本爪の軽い鍬です。従来、堆肥の切り替えしなどに用いられてきた、堆肥万能と呼ばれる形状の鍬を、細く軽く改良しています。扱いやすい軽さの全鋼製の爪刃です。作業範囲を広く使える120cmの長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地、根菜類の収穫、草むしりなど。刃幅(mm)180柄長さ(mm)1200刃長(mm)230材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
1本
5,798税込6,378
翌日出荷

便利で経済的な取り替え式。
用途選べるシリーズ交換部品幅(mm)285材質刃物鋼高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)175
1個
4,398税込4,838
取扱停止中