片パスのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
50件の「片パス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外パス」、「パス」、「溶接 エプロン」などの商品も取り扱っております。
片パス シンワ測定ランキング1位
段差のある部分にもケガキが可能です。
用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス寸法(mm)160×18×12使用範囲(mm)半径150仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼質量(g)46
1本
999税込1,099
当日出荷

並片パス SK(新潟精機)ランキング2位
端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途端面からの寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

並片パス SK(新潟精機)ランキング3位
SK(新潟精機)並片パス
段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパス スプリング付 モノタロウランキング4位
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。全長(mm)200仕様先端焼入加工材質炭素鋼寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
1個
1,398税込1,538
当日出荷

並丸パス SK(新潟精機)ランキング5位
外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス材質本体:炭素鋼
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SK(新潟精機)チップ付コンパス
先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SK(新潟精機)並穴パス
内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り材質(本体)炭素工具鋼
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)スプリング付ウチパス
ネジ付で微調整が可能
用途内径寸法、ミゾの移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。材質炭素工具鋼先端焼入処理
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SK(新潟精機)並穴パス
開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。全長(mm)200板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298税込2,528
当日出荷

1セット(3個)ほか
6,398税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)