- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 洗濯用品
- 物干しのおすすめ人気ランキング
物干しのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新1,011件の「物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯棒」、「物干しハンガー」、「洗濯物ほし」などの商品も取り扱っております。
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1195~1690質量(g)2680(1台あたり)奥行(mm)315耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS質量(kg)約1.75耐荷重(kg)約20使用場所室内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
1セット
¥9,798税込¥10,778
当日出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材色シルバー耐荷重(kg)100
風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。
使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。
直径30mm以下の竿で使用可能。
色ブルー
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)400材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
持ち運び簡単な屋外物干し台です。
竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれますトラスコ品番479-9054材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ)幅(mm)730質量(kg)4.8色ステン&グレー高さ(mm)1180~1500奥行(mm)800耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180~1500×730×790
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
材質パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)500色ステンレス高さ(mm)1270奥行(mm)520耐荷重(kg)22アズワン品番65-0603-10
1個
¥5,698税込¥6,268
3日以内出荷
丈夫で長持ち錆びにくい!オールステンレス製角ハンガー丈夫で長持ちサビにくい!
丈夫なオールステンレス製の角ハンガー。
オールステンレス製なので、サビにくく丈夫で耐久性に優れています。
材質本体・フック・ピンチ・ワイヤー/ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー/ステンレス鋼板、竿用ストッパー/シリコーン樹脂
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
さびにくいステンレス製の42ピンチ物干しハンガーです。折りたたみが出来ますので、収納時にスペースをとりません。
用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約735×350質量(g)約825
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
アイリスオーヤマステンレス室内物干し パラソル3段
省スペースでもしっかり干せるステンレス室内物干しパラソル3段タイプです。
小物だけを干したいときは取り外してピンチハンガーとしても使用可能です。
最上段のピンチハンガーバーにはハンガーにかけた衣類も干せて便利です。
洗濯物の長さに合わせてタオルハンガーの高さを自由に調節できます。
使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。
工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体10、ピンチハンガー1本あたり0.5(計2)、タオルハンガー1本あたり0.25(計8)収納時寸法(mm)Φ180×2020アズワン品番65-1985-02干す量4人分(目安)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
平安伸銅工業ワンタッチベランダ物干し受け
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ色ステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11
1個
¥6,998税込¥7,698
翌々日出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
シンプルな洗濯物干しスタンド。
奥行50cmのスリムタイプ。
2台組。
片側ずつ使用できる。
シングル布団にちょうどのサイズ。
外から見えにくい高さ。
脚部はコンパクトに収納可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4・25.4mm) 成型部品/ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)1台あたり(約)2.2耐荷重(kg)1台あたり(約)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約76~106×50×120/1台あたり
1個(2台)
¥5,898税込¥6,488
翌日出荷