- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 物置きのおすすめ人気ランキング
物置きのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新4,090件の「物置き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置屋外」、「物置 黒」、「置物」などの商品も取り扱っております。
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納質量(kg)20高さ(mm)834奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2組立時間約30-40分関連資料(1.62MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740扉形式引き戸
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)グランプレステージ ジャンプ GP-137AF
高感度デザインの磨かれた物置。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。
安心と便利の2ロックシステム錠。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1900扉形式引き戸間口(mm)1304奥行(mm)750耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
グリーンライフファミリー物置ダシーレ
ハイスペックなモダンデザイン。扉がピタッと閉まるストッパー機能付き。
扉は高級感のあるビード形状で取っ手の役割も果たします。
扉が吊り戸式なので、滑らかに開閉できます。
用途収納庫、物置、ストッカー、屋外収納。
ミリタリーデザインをルーツにした物置。外観は海上コンテナをイメージしたデザイン仕様。
色オリーブドラブ高さ(mm)2120奥行(mm)1512間口(mm)2213床面積(m2)3.35(1.01坪)有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1288×1914室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2119×1336.5×1920扉形式引き戸必要ブロック数(個)9
仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート質量(kg)177高さ(mm)2121奥行(mm)1162間口(mm)1863シリーズエルモ間口W×奥行D(mm)1863×1162床面積(m2)2.16(0.66坪)室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920)有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902色(本体)カシミヤベージュ扉形式引き戸
シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸ブロック数4間口(mm)1100
吊扉で開閉がスムーズです。
付属品棚板1枚、鍵付き高さ(mm)1000奥行(mm)550間口(mm)1550内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1495×380×950扉形式引き戸棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1495×375
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚材質本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)色ブラック/グレー
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
住宅環境にマッチしたモダンでシンプルなデザインの国産収納庫です。
高さ(mm)1932梱包数8個標準装備品棚板2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本取扱説明書取扱・組立説明書(1.93MB)扉形式引き戸棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階必要ブロック数(個)6
コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)20高さ(mm)834奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約30-40分取扱説明書(2.14MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740商品タイプ幅90ロータイプ
ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節7段階で108mm材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約575×485×1500色ブラウン/ベージュ高さ(mm)約1500質量(g)13300間口(mm)575有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約30(底板)内寸法(mm)約500×370×1390開口部(mm)約460×1340
1台
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷