玉バネのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
192件の「玉バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉締り」、「ボールキャッチ」、「ナイロンクリップ」などの商品も取り扱っております。

プランジャー(はめ込みタイプ) TRUSCOランキング2位
はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ランプ印 真鍮 TS玉締り LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
材質(本体)黄銅(真鍮)種類ボール型材質(ボール)鋼球仕上素地取付け方法埋込タイプ材質(受座)黄銅(真鍮)
1個
229税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角座玉バネ ACE(エース)ランキング4位
ACE(エース)角座玉バネ
簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。 用途に合わせて大きさを選んで下さい。
用途扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。材質ブリキ仕上金ニス
1個
139税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長座玉バネ ハイロジックランキング5位
1袋(2個)
329税込362
当日出荷

栃木屋玉締り
埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni。(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/-。(スプリング)SUS304/-質量(g)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329税込362
当日出荷

イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
1個
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
199税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni。(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni。。(スプリング)SUS304/-質量(g)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷

ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等質量(g)74材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン。(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-。(アジャストボルト・平座金)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

耐塩、耐熱、耐薬品性に優れております。各種キャビネット、防災設備に使用できます。
エスコ品番EA951MA-21
1個
420税込462
当日出荷

BEST(ベスト)[金物]ステンレスローラー空錠
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。材質ステンレス幅(mm)20全長(mm)76
1パック
1,798税込1,978
当日出荷

1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159税込175
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
1個
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)