玉砂利のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
106件の「玉砂利」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たまじゃり」、「庭に敷く石」、「安い砂利」などの商品も取り扱っております。
彩三色 昭光物産ランキング1位
和風のお庭に良く合う玉砂利です。 丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。 水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に材質大理石質量(kg)10粒サイズ(mm)20
1セット(10kg×2袋)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

白玉砂利 30mm 15kg タカショーランキング2位
タカショー白玉砂利 30mm 15kg
洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。 お庭のガーデニングや防草に。粒サイズ(mm)30
1セット(15kg×2袋)ほか
2,298税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

和風庭園砂利万葉 昭光物産ランキング3位
1袋(10kg)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

敷砂利 昭光物産ランキング4位
昭光物産敷砂利
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。) 赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。材質大理石と玄武岩質量(kg)15タイプ五色粒サイズ(mm)10~23
1袋(15kg)
599税込659
3日以内出荷

防草砂利 15kg マツモト産業ランキング5位
マツモト産業防草砂利 15kg
防草砂利に含まれるアルミナ成分が、土壌中のリンの働きを抑制するため雑草の抑制が望めます。クリーム色の優しい色合いは、周辺環境に自然に溶け込みます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に材質天然鉱石(ろう石)使用の目安(防草シートあり 1平米 施工厚3~5cm)約3~5袋、(防草シートなし 1平米 施工厚8~10cm)約8~10袋
1袋(15kg)
1,698税込1,868
3日以内出荷

昭光物産雨花石
光沢のある上品な色合いの玉砂利です。 お庭のちょっとしたスペースやインテリアとしてもご利用いただけます。
用途和風庭園に材質玄武岩質量(kg)10タイプ黒玉粒サイズ(mm)20~40
1セット(10kg×2袋)ほか
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タカショー白玉砂利 20mm 15kg
洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。 お庭のガーデニングや防草に。粒サイズ(mm)20
1セット(15kg×2袋)ほか
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

洋風の玉砂利です。
用途洋風庭園に粒サイズ(mm)約18~22使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋質量(kg)約10
1セット(10kg×2袋)ほか
1,388税込1,527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タカショー白玉砂利 10mm 15kg
洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。 お庭のガーデニングや防草に。粒サイズ(mm)10
1セット(15kg×2袋)ほか
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
1セット(10kg×2袋)ほか
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物関連資料(1.82MB)
1袋(15kg)ほか
599税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
1袋(60L)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

洋風の砕石砂利です。 玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に粒サイズ(mm)約18~22使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋質量(kg)約10
1セット(10kg×2袋)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類ます蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
1台
16,980税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

粒サイズが小さめの洋風玉砂利です。
用途洋風庭園に粒サイズ(mm)約8~13ホワイト使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋質量(kg)約10
1セット(10kg×2袋)ほか
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

庭づくりに、景観に。自然な色合いで調和する「五色玉砂利」。古くから「五色砂利」として親しまれてきた、風情ある化粧砂利です。取り扱っているものは、緑・白・赤の3色を基調とした仕様ですが、。長年、流通の中で愛称として定着しているため、そのまま「五色砂利」の名称を使用しています。和風庭園や玄関まわりの景観づくりに最適。落ち着きのある彩りが空間に風格をもたらします。サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。
用途和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。用途別のおすすめ事例。「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾。20mm:一般住宅・坪庭の演出。30mm:アプローチ・広い面積の景観施工サイズ砂利サイズ30mm
1セット(15kg×2袋)ほか
2,298税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
1袋(10kg)ほか
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

昭光物産路盤材
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩質量(kg)20危険物の類別非危険物粒サイズ(mm)0~30
1袋(20kg)
629税込692
7日以内出荷

リサイクルガラス瓶を発泡させた素材で、踏むと大きな音がする防犯対策商品。砂利の上を人や動物が歩くと、約72デシベルのジャリジャリという大きな音がし、防犯効果を発揮。(人がうるさいと感じる音:60デシベル)除草後に敷けば、雑草が生えにくくなる効果もあり。軽量で持ち運びしやすく、女性でも取り扱いが容易。鉢底の石としても使える。
用途防犯砂利、ジャリ、防草、草除け、草よけ、庭、音がする、防犯防草砂利、防犯防草ジャリとして。材質ガラス発泡品(リサイクルガラス瓶)質量(kg)9容量(L)30使用の目安1.5袋で約1m(厚さ4~5cm)粒サイズ(mm)15-45
1袋ほか
4,598税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999税込1,099
翌々日出荷