- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 瓦鏝のおすすめ人気ランキング
瓦鏝のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新113件の「瓦鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瓦 工具」、「鶴首鏝」、「瓦止め」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)【鏝】60幅(mm)【鏝】32寸法(mm)240×120×32質量(g)76タイプ鶴首鏝柄長さ(mm)115
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
宮谷製作所ステンツル首鏝
手の届かない場所・細かな塗り面・瓦付けなどの作業に便利です。錆びにくく手入れが簡単で、錆びやすい材料の材料付け作業にも!
用途錆びやすい材料の塗り作業・瓦付け作業に。材質木製/鋼
瓦と瓦を強力に固定します。
釉薬瓦にも接着可能。
用途瓦の補修。仕様セメント系しっくい成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×540mm適応下地モルタル、しっくい、瓦
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木質量(g)80
水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。
釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。
30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。
セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
色白色特性防水、耐候硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
二重クサビで抜けにくいです。細長い先端で瓦の針金を通す穴をあけたり、ハツリやボロを落とす時に使用します。
用途瓦屋根のふき替え作業。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途建築作業/土木作業仕様タテ・ヨコ二重クサビ
超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)木主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応




![鶴首鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60362207-170428-02.jpg)





![鶴首鏝 細巾 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60362286-170428-02.jpg)
![鶴首鏝 首長 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60362313-170428-02.jpg)



![鶴首型レール鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60362365-170428-02.jpg)