生木のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
866件の「生木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のこぎり 生木」、「生花」、「枝切り」などの商品も取り扱っております。
レシプロソー替刃 生木用 SHARK SAWランキング1位
U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)3
1枚
859税込945
当日出荷

接木切出し 村国ランキング2位
切出し一筋の職人が手作業で鍛錬して作ってます
用途盆栽のお手入れに。接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用寸法(mm)255×78×4材質(本体)SK-5質量(g)97刃部硬度HRC59以上
1丁
2,398税込2,638
当日出荷

レザーソーSELECT  生木 レザーソーランキング3位
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1丁
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所(ゼットソー)ランキング4位
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天然麻ムシロ モノタロウランキング5位
環境にやさしい天然麻製のムシロです。 幹巻や根巻、養生や冬囲い用に最適。 天然麻は通気性や保水性にも優れており、腐食後は肥料となります。
長さ(m)約1.8材質幅(mm)約1000
1枚
419税込461
当日出荷

家庭園芸用の天然わらです。 天然のワラなので腐蝕後は肥料になります。 タネまき後の乾燥を防ぎ、発芽を助けます。 寒冷地の保湿、夏期の乾燥防止にすぐれ、冬期の霜や凍りから球根や苗を守ります。 雨水による土の流出・雑草の増殖を防止します。
用途園芸用わら。材質天然わら質量(kg)0.58寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0
1袋(12L)
699税込769
当日出荷

特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

生木や枯れ木の切断に最適です。
用途生木、木材用材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.6全長(mm)255山数6
1パック(2枚)
6,220税込6,842
翌日出荷

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
用途木材荒びき、生木。全長(mm)235有効長(mm)183適合本体PFZ500E材質炭素工具鋼刃厚(mm)0.9切断対象木材
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
用途枝木・樹木・果樹刃長(mm)200全長(mm)300トラスコ品番769-1351ピッチ(mm)2.6~3.5板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2
1個
2,798税込3,078
当日出荷

タカショー白木横木
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。材質天然木質量(kg)約0.6直径(Φcm)6長さ(cm)60
1セット(10本)
5,598税込6,158
翌々日出荷

木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。 木柄はしっかり握るれるピストル型。
用途枝・生木の剪定に刃長(mm)270全長(mm)405材質(刃)高炭素鋼
1個
1,598税込1,758
当日出荷

剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
1丁
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自然にやさしい天然繊維です。 幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。 天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。 腐食後は肥料となります。 通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
用途天然麻のムシロ。長さ(m)1.8材質幅(mm)1000質量(kg)0.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
1巻
759税込835
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電マルチソー専用ジグソーブレードです。木工の切断荒切りや生木の切断ができます。
用途木工切断荒切りや生木の切断。適合機種SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用材質SK材ピッチ(mm)3刃幅(mm)18板厚(mm)1
1本
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

臼井農畜産カットわら
メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用として中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。圧縮梱包されておりますのでほぐしてからお使いください。輸入商品のため、輸送中に梱包ネットが切れてしまう場合がございます。商品の品質には問題ございませんが、何卒ご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。ストレッチフィルム巻きにてお届けしております。農業園芸用のマルチング・敷き藁にご利用いただけます。(例:いちご、ぶどう、プチトマト、スイカ、きゅうり、ナス、長ネギ、白菜、キャベツなど)。〇病害虫防止。雨や水やり時の泥はねを防止することで葉や実に菌を含んだ土が付着し、病気に感染するのを防ぎます。〇雑草発生防止。遮光することで雑草の発生を防ぎます。〇霜・凍結防止。土と敷きわらの間に空気の層を作ることで、土に霜柱が立ったり凍ったりするのを防ぎます。〇乾燥防止。敷きわらを敷くことで太陽の光が直接土に当たらないので、土が乾燥するのを防ぎます。また、地温が上昇しすぎないようにする効果もあります。使用後は土にすき込み混ぜると、分解されて肥料になります。
用途園芸用敷き藁、わら焼き用藁など幅(cm)40
1個ほか
2,098税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い仕様刃部焼入:衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3.75
1個
798税込878
当日出荷

インテリアグリーンで人気の高い、幅広く親しまれている品種です。
材質籐籠バスケット(プランター)寸法(Φ×mm)300×300(プランター)高さ(cm)約120設置場所屋内アズワン品番4-5290-01植物名パキラ
1鉢
21,300税込23,430
22日以内出荷